カテゴリ
- パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ブランド
- HAMILeX(ハミレックス)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ar-171w」の検索結果

【壁付けタイプ】VESA規格(75×75、100×100)対応~32V型モニターアーム
HAMILeX(ハミレックス)¥10,980税込¥12,0781台翌々日出荷から8日以内出荷付属品モニター取付ネジ(M4×14mm)4本色シルバー/ブラックタイプ壁面取り付けタイプ耐荷重(kg)14角度調整範囲前方15度、後方90度、左右各90度(任意調節可能)取付ピッチ(mm)W:75 / 100H:75 / 100対応インチサイズ~43V型RoHS指令(10物質対応)対応
オプションアーム
HAMILeX(ハミレックス)¥6,998税込¥7,6981台翌々日出荷耐荷重(kg)約14質量(kg)約0.4色シルバー/ブラック対応機種AR-171D/175D/171W/172W/271W/272W/ARP-72/73/75と組み合わせて、最大2連迄可能外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×305×148
オプションアームショートタイプ
HAMILeX(ハミレックス)¥4,998税込¥5,4981台翌々日出荷耐荷重(kg)14質量(kg)約0.3色シルバー/ブラック対応機種AR-171D/175D/171W/172W/271W/272W/ARP-72/73/75と組み合わせて、最大2連迄可能外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×195×142