カテゴリ
- メカニカル部品(8)
絞り込み
ブランド
- キコー技研
- モノタロウ(1)
- KITZ(キッツ)(115)
- ホンダ(115)
- シバタ(フォークリフト)(15)
- BIGM(丸山製作所)(11)
- 光(8)
- brembo(8)
- MDF(エムディーエフ)(7)
- イノアック(5)
- リンナイ(5)
- イトーキ(4)
- SMC(3)
- 水本機械製作所(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- MAZDA(マツダ)(3)
- KSフィルター(3)
- 渡辺電機工業(3)
- フェリック(3)
- イマオコーポレーション(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
グリーン購入法適合(8)
「gr-13」の検索結果
特価

ラインレーザー MLXLシリーズ
キコー技研¥99,980~税込¥109,978~1個12日以内出荷から31日以内出荷青紫域から赤外域まで幅広い波長域よりLD(レーザーダイオード)を選択可能 自動光出力調整(APC)回路内蔵 本体光出力調整トリマにより光出力調整可能(20~100%:LD依存) スイッチングレギュレーター電源も使用可能 ライン幅を細ラインから太ラインまで自由に調整できる(3点ネジロック式) ライン長をロングラインまたはショートラインの2種類より選択できる 耐ノイズ性強化、低消費電力、小型軽量RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
標準コリメートレーザー MLXシリーズ
キコー技研¥95,980~税込¥105,578~1個13日以内出荷から31日以内出荷青紫域から赤外域まで幅広い波長域よりLD(レーザーダイオード)を選択可能 自動光出力調整(APC)回路内蔵 本体光出力調整トリマにより光出力調整ができる(20~100%:LD依存) スイッチングレギュレーター電源も使用可能 フォーカス調整ができる(3点ネジロック式) 平行光特性が高い。耐ノイズ性強化。低消費電力。小型軽量電源電圧(V)DC4.5V~14V最大負荷電流(mA)120以下光出力安定度0.1%/℃以下光出力可変範囲20~100%焦点可変範囲50mm~平行光光出力(射出)LD定格に対して約60%使用温度(℃)-10~45レンズ非球面ガラスレンズ、NA/0.3 F/f=9mmビーム径約6×3mm(平行光時)ビーム角度(°)約0.3mrad以下スポット径最小20×35μm以下(距離50mm)駆動回路消費電力(mW)25~60RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
円コリメートレーザー MLXAシリーズ
キコー技研¥99,980~税込¥109,978~1個13日以内出荷から31日以内出荷青紫域から赤外域まで幅広い波長域よりLD(レーザーダイオード)を選択可能 自動光出力調整(APC)回路内蔵 本体光出力調整トリマにより光出力調整ができる(20~100%:LD依存) スイッチングレギュレーター電源も使用可能 耐ノイズ性強化、低消費電力、小型軽量使用温度(℃)-10~45レンズ(コリメーター)専用ガラスレンズ、F/f=30mm電源電圧(V)DC4.5V~14Vスポット径(最小)Φ0.3mm以下ビーム径(平行時)約5.5mm光出力(出射)LD定格に対して約20%駆動回路消費電力(mW)25~60光出力安定度0.1%/℃以下光出力可変範囲20~100%最大負荷電流(mA)120以下焦点可変範囲1m~平行光RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
極細ラインレーザー MLXHシリーズ
キコー技研¥139,800税込¥153,7801個13日以内出荷から31日以内出荷小型軽量ユニットで極小(ミクロン)スポット光が得られる 青紫域から赤外域まで幅広い波長域よりLD(レーザーダイオード)を選択可能 自動光出力調整(APC)回路内蔵 本体光出力調整トリマにより光出力調整可能(20~100%:LD依存) スイッチングレギュレーター電源も使用可能電源電圧(V)DC4.5V~14V最大負荷電流(mA)120以下光出力安定度0.1%/℃以下光出力可変範囲20~100%光出力(射出)LD定格に対して約60%使用温度(℃)-10~45レンズ(集光)ガラス組レンズ駆動回路消費電力(mW)25~60ライン幅(mm)0.013(距離30mm/ショートライン時)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
極小スポットレーザー MLXGシリーズ
キコー技研¥129,800~税込¥142,780~1個13日以内出荷から31日以内出荷小型軽量ユニットで極小(ミクロン)スポット光が得られる 青紫域から赤外域まで幅広い波長域よりLD(レーザーダイオード)を選択可能 自動光出力調整(APC)回路内蔵 本体光出力調整トリマにより光出力調整可能(20~100%:LD依存) スイッチングレギュレーター電源も使用可能使用温度(℃)-10~45レンズ(集光)ガラス組レンズ電源電圧(V)DC4.5V~14Vスポット径6μm×16μm(距離30mm)光出力(射出)LD定格に対して約60%駆動回路消費電力(mW)25~60光出力安定度0.1%/℃以下光出力可変範囲20~100%最大負荷電流(mA)120以下RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
輝度均一ラインレーザー MLXKシリーズ
キコー技研¥179,800~税込¥197,780~1個14日以内出荷から31日以内出荷ライン光の中心部と両端部の輝度がより均一に近い(標準仕様にて±10%以内) 青紫域から赤外域まで幅広い波長域よりLD(レーザーダイオード)を選択可能 安定した光出力のために自動光出力調整(APC)回路内蔵 本体光出力調整トリマにより光出力調整可能(20~100%:LD依存) ライン幅は極細ラインから極太ラインまで製造時に調整 スイッチングレギュレーター電源も使用可能電源電圧(V)DC4.5V~14V最大負荷電流(mA)120以下光出力安定度0.1%/℃以下光出力可変範囲20~100%焦点調整50mm~平行光照射ライン標準:照射距離に対して95%または50%光出力(出射)LD定格に対して約30%使用温度(℃)-10~45(結露なきこと)レンズ非球面ガラスレンズ+特殊ガラスレンズライン幅(mm)0.050以下(距離50mm)駆動回路消費電力(mW)25~60RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
短距離用スポットレーザー MLXSシリーズ
キコー技研¥89,980~税込¥98,978~1個14日以内出荷から31日以内出荷青紫域から赤外域まで幅広い波長域よりLD(レーザーダイオード)を選択可能 自動光出力調整(APC)回路内蔵 本体光出力調整トリマにより光出力調整ができる(20~100%:LD依存) スイッチングレギュレーター電源も使用可能 フォーカス調整ができる(3点ネジロック式) 耐ノイズ性強化。低消費電力。小型軽量電源電圧(V)DC4.5V~14V最大負荷電流(mA)120以下光出力安定度0.1%/℃以下光出力可変範囲20~100%焦点可変範囲10mm~平行光使用温度(℃)-10~45レンズカラーボールレンズビーム径Φ1.2mmビーム角度(°)約2mrad以下スポット径最小50×70μm以下(距離50mm)駆動回路消費電力(mW)25~60RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合