カテゴリ
- メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
- キコー技研
- NOK(8)
- NTツール(10)
- SMC(12)
- TRUSCO(1)
- イチネンTASCO(2)
- カネソウ(2)
- サワフジ(2)
- ストリームライト(1)
- セキスイ(1)
- ハリケーン(3)
- バンドー化学(1)
- ミヤコ自動車(2)
- ユキワ精工(1)
- 三菱マテリアル(1)
- 光明理化(3)
- 大洋製器工業(2)
- 東日興産(TN)(7)
- 理研製鋼(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
グリーン購入法適合(2)
「sb135」の検索結果

短距離用スポットレーザー MLXSシリーズ
キコー技研¥89,980税込¥98,9781個14日以内出荷から31日以内出荷青紫域から赤外域まで幅広い波長域よりLD(レーザーダイオード)を選択可能 自動光出力調整(APC)回路内蔵 本体光出力調整トリマにより光出力調整ができる(20~100%:LD依存) スイッチングレギュレーター電源も使用可能 フォーカス調整ができる(3点ネジロック式) 耐ノイズ性強化。低消費電力。小型軽量使用温度(℃)-10~45レンズカラーボールレンズ電源電圧(V)DC4.5V~14Vスポット径最小50×70μm以下(距離50mm)ビーム径Φ1.2mm駆動回路消費電力(mW)25~60光出力安定度0.1%/℃以下光出力可変範囲20~100%最大負荷電流(mA)120以下焦点可変範囲10mm~平行光RoHS指令(10物質対応)対応ビーム角度(°)約2mrad以下グリーン購入法適合