カテゴリ

  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • モトユキ
  • KITO(キトー)(1)
  • KSSC(ケーエス産業)(1)
  • ぺんてる(アストラム)(2)
  • 日本緑十字社(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「blc35」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チップソー切断機 モトユキ

    チップソー切断機

    モトユキ
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    当日出荷
    負荷に合わせて、4段変速。厚物切断に強い、ブラシレス変速切断機です。低速モード 700-900minー1、高速モード 1,100-1,300minー1。ガタつきを抑え、切断時の安定性を確保。確実に締まり、繰り返し作業にも強いです。被切断材をしっかり支え、チップソーを保護します。LEDライトでケガキ線・切断部を明るく照射します。コンパクト操作で素早い角度調整が可能です。刃物の露出を最小限に抑制。ゆっくり始動し、停止は素早く。回転速度モニター搭載。ボタン一つで簡単速度切替
    付属品鉄鋼用チップソー(ATD-355)×1、保護メガネ×1、ボックスレンチ×1質量(kg)24.5(本体のみ)消費電力(W)1500定格電流(A)15使用電源(V)AC100(50/60Hz)無負荷回転速度(min-1[r.p.m])低速モード:700~900、高速モード:1100~1300チップソー外径(Φmm)355
関連キーワード
電動工具 本体カテゴリ