カテゴリ
- 電動工具(1)
- 充電式マルノコ(1)
絞り込み
ブランド
- モトユキ
- SHINKO(シンコータイヤ)(1)
- IRC(5)
- KMC(3)
- Panaracer(パナレーサー)(1)
- WINTEC(ウインテック)(1)
- DIA-COMPE(9)
- YBN(ヤーバン)(2)
- ParkTool(パークツール)(7)
- MINOURA(箕浦)(2)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(98)
- EVANS(24)
- シュナイダーエレクトリック(22)
- オカムラ(岡村製作所)(10)
- 住友電工ハードメタル(8)
- カネテック(6)
- MKS(三ヶ島)(5)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(4)
- 昭和インダストリーズ(4)
- ブランドをもっと見る
「bmx」の検索結果
特価

充電式チップソー切断機 BMX-7シリーズ
モトユキ¥64,980~税込¥71,478~1台ほか翌日出荷から翌々日出荷従来機(MX-180)より速くてパワフル。さらに焼けにくい。各種加工・解体に最適。AC機以上の粘り強さ、AC機以上の切断スピード。1チャージあたりの切断数:34カット。(SS400 鋼板 450mm×4.5mmをUW-180で切断)。BMX-7SETは、蓄電池と充電器がついたすぐ使えるセットになります。風窓からの本体内部への鉄粉侵入を軽減する防じん用メッシュフィルタを採用。キックバック軽減システム、高輝度LEDライト付、スピンドルロック付、ソフトスタート機能、ステンレスベース採用。質量(kg)4.5(電池装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])パワーモード時:3700、サイレントモード時:2000モーター直流ブラシレスモーター最大切込深さ(mm)60.5寸法(全長×全高×全幅W)(mm)337×277×257切断板厚(mm)最大:12(軟鋼材)最大切断能力(mm)角パイプ:60×60適合バッテリーマルチボルト蓄電池最大切断能力(Φmm)丸パイプ:60.5(50A)適合チップソー(外径×穴径)(Φmm)180~185×20(または19)