カテゴリ
- 電動工具(3)
絞り込み
ブランド
- モトユキ
- タンガロイ(11)
- オフィスマイン(6)
- PFERD 馬印(5)
- 京セラ(2)
- マイト工業株式会社(2)
- ムラタ溶研(2)
- NS(日進工具)(1)
- VERTEX(バーテックス)(1)
- ミニター(1)
- ユニオンツール(1)
- PEPPERL+FUCHS(1)
「cbn60」の検索結果
特価

グローバルソー ハイローラー ローラーサンダー
モトユキ¥95,980税込¥105,5781台翌々日出荷から9日以内出荷60mm幅のワイドタイプ仕様で、研削・研磨精度が向上します。 研磨ベルトの交換が簡単にできます。 ベルト式なので加工物に馴染みやすく便利です。 研削・研磨時の振動が少なく作業負担が軽減します。奥行(mm)390電源(V)AC100(50/60Hz)
グローバルソー ローラーサンダーハイローラー
モトユキ¥109,800税込¥120,7801台3日以内出荷60mm幅のワイドタイプ仕様で、研削・研磨精度が向上します。付属品CBNスケールベルト(GGW-CBN60-300)×1本、六角レンチ(2.5mm、5.0mm)×各1本トラスコ品番667-7882奥行(mm)390電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)730ベルト長さ(mm)300電源コード(m)2.5無負荷回転速度(min-1[r.p.m])5200ベルト寸法(mm)60×300ローラー径(Φmm)コンタクト:50