カテゴリ
- 防災用品(1)
絞り込み
ブランド
- モトユキ
- ホンダ(33)
- ZEALOT(ジーロット)(23)
- ミヤマ電器(2)
- SMC(1)
- エスコ(1)
- CKD(1)
- 川本ポンプ(川本製作所)(1)
- MURATA(村田製作所)(1)
- マル信無線電機(1)
- KSフィルター(1)
- クリスタルアイ(1)
- カナテクス(1)
「mj002r」の検索結果
特価

ポータブル電源 エネリカ
モトユキ¥379,800税込¥417,7801台当日出荷定格3600Wの大容量出力で、現場で使用される高負荷機器にも対応できる余裕ある設計。モーター工具や電子制御機器も安定して使用できます。充電しやすさを高めた実用設計。充電電力を使用環境に合わせて調整可能。ブレーカー遮断を防ぎながら、家庭・現場で確実に充電できます。ケーブル1本で充電でき、取り扱いも簡単です。安全性と長寿命を両立した車載グレードのリン酸鉄リチウム電池(3072Wh)を採用。約3500サイクル後も容量80%を維持する長寿命設計で、業務用途でも安心して使用できます。停電・非常時にも対応する電源機能。UPS機能を搭載し、停電時も自動で供給を維持。拡張性と多様な出力に対応。ソーラー充電にも対応し、増設バッテリー接続による容量拡張も可能。AC/DC/USB/PD100Wなど、多系統出力で幅広い用途に対応。用途現場作業、防災、アウトドア、BCP対策 などに仕様USB-A出力ポート×4/USB-C出力ポート×2/XT60出力ポート×1/シガーソケット出力×1/DC 5525 出力×1/無線充電×2/BS-U20×4/TT30-R×1/MJ25(3+2)×1/5521×1/XT60×2質量(kg)36使用温度(℃)0~45(充電)/-20~45(給電)バッテリーLiFePO4(80%まで3500+サイクル)充電時間(時間)2.5寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)44.5×31×35バッテリー容量(Wh)3072(51.2V60Ah)