カテゴリ

  • 研磨材(6)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • モトユキ
  • SMC(19)
  • コノエ(16)
  • ホームテイスト(11)
  • コガネイ(6)
  • RYOCO(菱高精機)(5)
  • 京セラ(4)
  • NACHI(不二越)(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • KSフィルター(4)
  • エレコム(3)
  • LION (ライオン事務器)(3)
  • トーエイライト(3)
  • 78WORKS(3)
  • アイリスオーヤマ(2)
  • アルインコ(2)
  • OSG(オーエスジー)(2)
  • KHK(小原歯車工業)(2)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ss180」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 鉄工用ゴローバルソチップスター モトユキ

    鉄工用ゴローバルソチップスター

    モトユキ
    6,398税込7,038
    1枚
    翌々日出荷
    鉄・ステンレス兼用です。低価格・高性能・長寿命です。安価タイプです。
    用途鉄・ステンレス兼用。トラスコ品番803-6634材質基盤:;SK5歯数36刃数36枚穴径(Φmm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])5500外径(Φmm)180刃厚(mm)1.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • グローバルソー・鉄/ステンレス モトユキ

    グローバルソー・鉄/ステンレス

    モトユキ
    4,998税込5,498
    1枚
    当日出荷
    薄刃設計でグイグイ切れます。刃先チップの欠損を抑制します。抜群の長寿命を実現します。シャープに切断できます。
    用途アングル鋼・平銅・しま鋼板・チャンネル C型チャンネル鋼・ガス管・鋼管・デッキプレート・ライニング鋼管・ハンガーレール・鉄筋・ステンレス(SUS304)刃形交互刃刃厚(mm)1.65ステンレス切断可能厚さ(mm)3.0以下外径(mm)180穴径(mm)20鉄鋼切断可能厚さ(mm)6以下最高回転速度(min-1)5500
  • ブルドッグ 鉄・ステンレス兼用チップソー(ローノイズスリット有) モトユキ

    ブルドッグ 鉄・ステンレス兼用チップソー(ローノイズスリット有)

    モトユキ(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    ●チタンを主成分とした新開発サーメットチップ採用で、摩耗に強く耐久性抜群 ●ローノイズスリット加工と特殊樹脂の充填により、切断時の騒音を大幅にカット
  • ブルドッグ 鉄・ステンレス兼用チップソー(ローノイズスリット有) モトユキ

    ブルドッグ 鉄・ステンレス兼用チップソー(ローノイズスリット有)

    モトユキ
    4,498税込4,948
    1枚
    翌日出荷
    用途アングル鋼/平鋼/縞鋼板/チャンネル鋼/鋼管/デッキプレート/C型チャンネル鋼/ガス管/ハンガーレール/鉄筋/ライニング鋼管 など穴径(mm)20最高回転速度(min-1)5500
  • 鉄・ステンレス兼用グローバルソー モトユキ

    鉄・ステンレス兼用グローバルソー

    モトユキ
    12,980税込14,278
    1セット(4枚)
    当日出荷
    薄刃設計でグイグイ切れます。刃先チップの欠損を抑制します。抜群の長寿命を実現します。シャープに切断できます。
    用途鉄・ステンレス兼用。トラスコ品番354-8438刃数38刃厚(mm)1.65回転数最高使用:5500(rpm)外径(mm)180穴径(mm)20切断能力(mm)ステンレス3切断能力(mm)鉄鋼6
  • 鉄・ステンレス兼用グローバルソー モトユキ

    鉄・ステンレス兼用グローバルソー

    モトユキ
    12,980税込14,278
    1セット(4枚)
    5日以内出荷
    薄刃設計でグイグイ切れます。刃先チップの欠損を抑制します。抜群の長寿命を実現します。シャープに切断できます。
    用途アングル鋼、平鋼、縞鋼板、チャンネル鋼、鋼管、デッキプレート、C型チャンネル鋼、ガス管、ハンガーレール、鉄筋、ライニング鋼管 などの切断に。トラスコ品番362-5916適合機種集じん・防じんマルノコ/充電マルノコ/低速型チップソー切断機材質台金:工具鋼、チップ:サーメット刃数42枚穴径(Φmm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])5500外径(Φmm)180刃厚(mm)1.65RoHS指令(10物質対応)対応切断能力(mm)ステンレス3切断能力(mm)鉄鋼6
  • 充電式チップソー切断機 BMX-7シリーズ モトユキ

    充電式チップソー切断機 BMX-7シリーズ

    モトユキ
    65,980税込72,578
    1台ほか
    翌日出荷から翌々日出荷
    従来機(MX-180)より速くてパワフル。さらに焼けにくい。各種加工・解体に最適。AC機以上の粘り強さ、AC機以上の切断スピード。1チャージあたりの切断数:34カット。(SS400 鋼板 450mm×4.5mmをUW-180で切断)。BMX-7SETは、蓄電池と充電器がついたすぐ使えるセットになります。風窓からの本体内部への鉄粉侵入を軽減する防じん用メッシュフィルタを採用。キックバック軽減システム、高輝度LEDライト付、スピンドルロック付、ソフトスタート機能、ステンレスベース採用。
    質量(kg)4.5(電池装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])パワーモード時:3700、サイレントモード時:2000モーター直流ブラシレスモーター最大切込深さ(mm)60.5寸法(全長×全高×全幅W)(mm)337×277×257切断板厚(mm)最大:12(軟鋼材)最大切断能力(mm)角パイプ:60×60適合バッテリーマルチボルト蓄電池最大切断能力(Φmm)丸パイプ:60.5(50A)適合チップソー(外径×穴径)(Φmm)180~185×20(または19)
切断カテゴリ