カテゴリ
- 切削工具(11)
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- 協和精工(276)
- 大阪魂(112)
- グーリング(105)
- NACHI(不二越)(80)
- OSG(オーエスジー)(58)
- 岡崎精工(52)
- 京セラ(49)
- TRUSCO(49)
- ワルター(47)
- EIKO(栄工舎)(45)
- RYOCO(菱高精機)(43)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(40)
- 三菱マテリアル(39)
- イシハシ精工(38)
- エスコ(36)
- TAKMAN(34)
- プロトティップ(33)
- シグマ光機(32)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(26)
- ブランドをもっと見る
「φ3.3」の検索結果

ストレートドリル 高耐久
(199件のレビュー)¥149税込¥1641本当日出荷Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状無適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
六角軸ドリル TiNコート
(262件のレビュー)¥169税込¥1861本当日出荷刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.6mm。チタンコーティング採用により加工速度の向上を実現。材質ハイス鋼(HSS)軸径(Φmm)6.35先端角(°)118表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状X形シンニング(Φ3mm以上)ねじれ角(°)標準
ストレートドリル
(74件のレビュー)¥149税込¥1641本当日出荷最も広い範囲で使用される汎用鉄工用ドリルです。用途簡単な穴あけ作業に。材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)118表面処理ホモ処理ドリルのシンニング形状-適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク
コバルトストレートドリル ステンレス用
(78件のレビュー)¥359税込¥3951本当日出荷ステンレス鋼から一般鋼の穴あけに適したドリルです。用途ステンレス鋼や一般鋼の穴あけ作業に。材質コバルトハイス鋼表面処理ホモ処理含有量(%)5%コバルト適合被削材種ステンレス鋼、炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク
ストレートドリル パック
(39件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(10本)当日出荷最も広い範囲で使用される汎用鉄工用ドリルです。用途簡単な穴あけ作業に。材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)118表面処理ホモ処理ドリルのシンニング形状-適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク
ストレートドリル TiNコート
(22件のレビュー)¥349税込¥3841本当日出荷反溶着性、耐摩耗性に優れたTiNコーティングのドリルです。用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)118表面処理TiNコーディングドリルのシンニング形状-適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク
超硬ストレートドリル
(139件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷超硬ドリルのため、ハイスドリルに比べて高速加工を実現します。用途各種被削材の穴あけに。材質超硬合金被削材構造用鋼(SS)、焼入れ鋼、ナイトライド鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、高硬度鋼、チタン合金先端角(°)145ドリルのシンニング形状フォーファセット(~Φ1.9)、ウェブシンニング(Φ2.0~)刃径公差h8シャンク径公差h6ねじれ角(°)25
六角軸ショートドリル TiNコート
(20件のレビュー)¥449税込¥4941セット(2個)当日出荷ショートタイプでブレにくく、より安定した加工ができます。 六角軸で幅広い電動工具に使用可能です。用途鉄、アルミ等の穴あけ材質HSS表面処理TiNコーティング適合被削材種鉄、アルミ、ステンレス、銅、木材六角軸対辺(mm)6.35
ストレートドリル 高耐久 パック
(24件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281箱(10本)当日出荷Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! パックでさらにお得です。 先端特殊加工で高寿命を実現!用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状無適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
六角軸ドリルタップ
(14件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷先端がドリル形状になっているため、下穴加工とねじ切りが同時にできる便利な工具です。用途簡単なねじ穴加工に。材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH51材)六角対辺(mm)6.35
ハンドタップ・下穴ドリルセット
(2件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281セット(15点)当日出荷よく使うタップサイズと下穴ドリルのお得なセットです。用途一般的な雌ねじのねじ切り加工やねじ山修正に。セット内容タップ×7本(M3×0.5、M4×0.7、M5×0.8、M6×1、M8×1.25、M10×1.5、M12×1.75)ドリル×7本(Φ2.5、Φ3.3、Φ4.2、Φ5.0、Φ6.8、Φ8.5、Φ10.3)タップハンドル×1個材質タップ:HSS、ドリル:HSSケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)151×111×35