カテゴリ

  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
    • 農薬登録あり(1)
  • 研磨材(6)
  • 洗車・清掃(3)
  • 事務用品(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • レインボー薬品(6)
  • TO-PLAN(東京企画販売)(1)
  • 松村工芸(1)
  • パネフリ工業(8)
  • アズマ工業(10)
  • 友和(3)
  • トーヤク(2)
  • 田宮園芸(2)
  • ミヤキ(3)
  • あかぎ園芸(5)
  • マルヤス電業(148)
  • ノーブランド(68)
  • 光陽社(55)
  • コクヨ(41)
  • ネグロス電工(32)
  • 苔むすび(32)
  • エスコ(22)
  • ダイゴー(22)
  • ヤナセ(柳瀬)(21)
剤形
  • シャワー剤(1)
適合場所
  • 適合場所公園・運動場(1)
  • 適合場所家周り(1)
  • 適合場所道路(1)
  • 適合場所駐車場(1)
適合雑草
  • ササ(1)
  • スギナ(1)
  • ススキ(1)
  • 一年生雑草(1)
  • 多年生雑草(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「コケ」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スティックのり 固形タイプ モノタロウスティックのり 固形タイプモノタロウ(155件のレビュー)
109税込120
1本(25g)
当日出荷
一般的なスティックのりです。 キャップを外してクルクルと回せばのりを出す事ができます。
用途資料・書類・伝票関係の整理に。図面・写真・スクラップ等の整理に。紙・写真・布など。容量(g)25のり径(mm)22.8材質主成分:PVP(ポリビニルピロリドン)全長(mm)102.1質量(g)45.4外径(Φmm)27.3
バケツ入りカーシャンプー 固形 泡立ちの良いタイプ モノタロウバケツ入りカーシャンプー 固形 泡立ちの良いタイプモノタロウ(9件のレビュー)
3,998税込4,398
1個(5kg)ほか
当日出荷
ボディの洗浄に最適なバケツ入り固形シャンプーです。 洗浄剤、起泡剤配合で、低温時でもブラシにしっかり絡み、クリーミーな泡で洗い心地が良く伸びが良いです。 バケツに水を入れ、泡立ててご使用ください。 従来商品より軽くて割れにくい5kgのバケツ入り。 専用ダンボール梱包でお届け! 日本国内製造。
用途自動車のボディ・タイヤの洗浄に仕様固形液性弱アルカリ性危険物の類別非危険物適合塗装色全色対応化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
スポンジ ワックス用 固形 半ネリ用 モノタロウスポンジ ワックス用 固形 半ネリ用モノタロウ(101件のレビュー)
179税込197
1袋(3個)
当日出荷
固形・半ネリ対応の自動車のボディー用ワックススポンジです。取り換えや用途分けに便利な3個パックです。
用途自動車ボディのワックス洗車適合固形ワックス・半ネリワックス材質ポリウレタン寸法(mm)100×38適合用途ワックス洗車
青棒 67g モノタロウ青棒 67gモノタロウ(86件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
バフに良く馴染み、光沢が得られます。
用途ステンレスの鏡面仕上げに適合材ステンレス仕様仕上げ用種別固形研磨剤寸法(mm)70×30×20質量(g)67化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
スポンジ 2層タイプワックス用 固形/半ネリ/液体用 モノタロウスポンジ 2層タイプワックス用 固形/半ネリ/液体用モノタロウ(72件のレビュー)
219税込241
1袋(3個)
当日出荷
液体・固形・半ネリ対応の自動車のボディー用2層構造ワックススポンジです。取り換えや用途分けに便利な3個パックです。
用途自動車ボディのワックス洗車適合用途ワックス洗車適合液体ワックス・固形ワックス・半ネリワックス材質ポリウレタン・EVA寸法(mm)100×38
白棒 850g モノタロウ白棒 850gモノタロウ(83件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
一般金属の艶出し用 固形油性研磨材です。 フェルトディスクや布バフを電動工具等で回転させて塗りつけてください。
用途ステンレス、アルミニウム、クロームメッキの中仕上げ用。寸法(mm)210×60(45)×40質量(g)850種別固形研磨剤適合材ステンレス、アルミニウム、クロームメッキ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質安全性参考資料(1.3MB)
白棒 67g モノタロウ白棒 67gモノタロウ(30件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
研削力と光沢のバランスがあり、傷消しに最適です。
用途ステンレス、アルミの中仕上げ研磨に適合材ステンレス、アルミ仕様中仕上げ用種別固形研磨剤寸法(mm)70×30×20質量(g)67関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
青棒 1050g モノタロウ青棒 1050gモノタロウ(49件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
一般光沢用 固形油性研磨材です。 フェルトディスクやホイルに塗布してお使いください。
用途真鍮、鋳・鍛造品、貴金属等の最終仕上げ用。寸法(mm)210×60(45)×40質量(g)1050種別固形研磨剤適合材真鍮、鋳・鍛造品、貴金属等RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.2MB)化学物質安全性参考資料(2.2MB)
除草剤 シャワー剤 持続性 モノタロウ除草剤 シャワー剤 持続性モノタロウ(8件のレビュー)
2,798税込3,078
1個(4L)
当日出荷
薄めずにこのまままくだけの液体シャワー除草剤。 雑草を根まで枯らして長期間生やさない。 コケ類には最長約3か月間効果が持続します※。 雑草の葉や茎にかけた場合は2-14日程で、土にかけた場合は1-2週間ほどで効き始め、根まで枯らして約3-6か月間雑草の発生を抑えます※。 ※土壌条件、気象条件、使用量、雑草の種類等によって効果に差が生じます。
用途駐車場、道路、運動場、宅地、墓地、工場敷地などでの除草作業に。成分グリホサートイソプロピルアミン塩、ヘキサジノン適合場所駐車場、道路、運動場、宅地等散布面積(m2)40~200性状無色透明水溶性液体化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)農林水産省登録第(号)23897毒劇区分普通物適合雑草一年生雑草、多年生雑草、ススキ、ササ、スギナ等剤形シャワー剤農耕地/非農耕地非農耕地用
トリポリ 700g モノタロウトリポリ 700gモノタロウ(54件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
下地研磨用 固形油性研磨材です。 フェルトディスクやホイルに塗布してお使いください。
用途鉄、ステンレス、アルミニウム、一般金属仕上げ用。寸法(mm)210×60(45)×40質量(g)700種別固形研磨剤適合材鉄、ステンレス、アルミニウム、一般金属関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(2.0MB)
トリポリ 67g モノタロウトリポリ 67gモノタロウ(15件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
特に研削力があり、エメリーバフのキズ取りに最適です。
用途鉄、アルミ、銅等の仕上げ研磨に適合材鉄、アルミ、銅等仕様素地用種別固形研磨剤寸法(mm)70×30×20質量(g)67化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
庭 コケ特集