カテゴリ
- 事務用品(2)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- コクヨ(19)
- キングジム(2)
- リヒトラブ(2)
- ガードナー(1)
- 鶴見製作所(1)
「ラ730」の検索結果

クリアーファイル
(117件のレビュー)¥159~税込¥175~1冊当日出荷透明ポケット付きのファイルです。 収納は上から挿し込んでいただけます。 ポケットサイズ218×297mm用途書類の整理材質表紙/PP、ポケット/PP厚さ(mm)0.035(ポケットフィルム厚)サイズA4タテ寸法(縦×横)(mm)307×231
クリアーファイル 差し替え式
(65件のレビュー)¥359税込¥3951冊当日出荷ポケットの追加や差し替えに便利なリング式です。 ワンタッチでリングの開閉が可能です。 ポケットが最初に20枚付属しているので、すぐに使えます。用途書類整理、説明書のファイリングに材質(表紙)PP(背見出し)紙(ポケット)PPサイズA4タテタイプトップイン寸法(幅W×高さH)(mm)255×313背幅(mm)25穴数30ポケット数20最大収納数50
旋削用チップ TNGG-C
(19件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481箱(10個)当日出荷(材質) 鋼、ステンレス、鋳鉄用の汎用材種 耐摩耗性と靭性を兼ね備えた材種種別ネガ材質MNP30(サーメット)形状正三角形60°厚さ(mm)4.76被削材P(鋼)/K(鋳鉄)対応材質タンガロイ:NS530/NS730/NS9530、住友電工:T1200A/T1500A/T1500Z/T2000Z/T3000Z、京セラ:TN90/TN6020/PV7020/PV7025/TN620/PV720、三菱マテリアル:AP25N/VP25N/VP45N/NX2525/NX3025/VP45N/NX4545、サンドピック:GC1525/CT5015、日立ツール:CZ25/CH550、ダイジェット:CX75/PX75/PX90、イスカル:IC30N/IC530N切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525勝手右厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025刃長l(mm)16.5切削領域精密仕上げコーナー半径(mm)0.4穴の有無あり厚さs(mm)4.76コーナー半径rc(mm)0.4穴径d1(Φmm)3.81コーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面切削条件被削材:P(鋼)・ISO f=0.2~0.3mm/rev Vc=150~300m/min ・ANSI f=.008~.012ipr Vc=492~984sfm販売区分業務用