カテゴリ

  • 物流用品(2)
    • アイタイプ繊維スリング(2)
  • 安全保護具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
幅(mm)
  • 25(2)
  • 35(2)
  • 50(2)
長さ(m)
  • 1(2)
  • 1.5(2)
  • 2(2)
  • 2.5(2)
  • 3(2)
  • 3.5(2)
  • 4(2)
  • 5(2)
  • 6(2)
使用荷重(t)
  • 0.76(1)
  • 1(1)
  • 1.2(1)
  • 1.5(1)
  • 1.6(1)
  • 2(1)
種別
種別
両端アイ形(1)
最大使用荷重(t)
  • 1(1)
  • 1.6(1)
  • 2(1)
等級
  • JIS4等級(1)
JIS4等級
JIS規格
  • 適合品(1)
適合品
材質
  • ポリエステル(2)
ポリエステル
ブランド
  • モノタロウ
  • ユタカメイク(3)
  • シライ(1)
  • 田村総業(1)
  • 明大(1)
  • TRUSCO(3)
  • 丸善織物(1)
  • 福井金属工芸(1)
  • 日本紐釦貿易(1)
  • バンドー化学(1)
  • S.I.C.(SHINDO)(1)
  • メディアカバーマーケット(366)
  • Kawasumi(川住製作所)(7)
  • ケアファッション(6)
  • リヒトラブ(5)
  • 仙台銘板(5)
  • THANKSGIVING(4)
  • エスコ(3)
  • サンコー(タイタン)(2)
  • 三和製作所(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「帯紐」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリエステルスリング モノタロウポリエステルスリングモノタロウ(280件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
ポリエステル原糸を使用していますので、引張強度・伸びに強いスリングです。 折り曲げてもクセがつき難く商品に優しいスリングです。 銅・アルミ・プラスチック・木製品等のワイヤースリングでの傷を嫌う商品の玉掛作業には最適です。 耐光性・耐水性に優れていますので屋外でも使用できます。
種別両端アイ形材質ポリエステル関連資料点検シート(0.7MB) よくある商品Q&A(0.3MB)
ポリエステルスリング JIS4等級 使用限界表示付 モノタロウポリエステルスリング JIS4等級 使用限界表示付モノタロウ(20件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
モノタロウブランドのポリエステルスリング JIS3等級 使用限界表示付がお値段そのまま4等級にグレードアップ! 安心の有名国内メーカー製造高品質商品です。 JISⅣ等級取得商品なので安心です。 使用限界表示付なので交換時期もわかりやすくなっています。 ポリエステルはほとんど吸水せず、耐光性能も良いので、屋外での使用には最適な素材です。
用途金属製品・機械・機械部品・コンクリート製品・石材 等等級JIS4等級材質ポリエステル使用温度(℃)100以下本体厚さ(mm)8JIS規格JIS B 8818規格品
安全ブロック 日本製 モノタロウ安全ブロック 日本製モノタロウ(2件のレビュー)
32,980税込36,278
1本
当日出荷
国内メーカーのサンコー(タイタンブランド)との共同企画した商品になります。 軽量でコンパクトタイプなので持ち運びに便利です。 ストラップは引き出しが軽くスムーズに移動ができます。 すばやく動いてもロックがかかりにくい「作業重視」の制動機構を採用しました。 ケースや内部メカの耐久性もあり、本体ケースには衝撃に強いポリカーポネート樹脂採用。 高強度アラミド芯入り幅17mmテトロンストラップで丈夫で安心です。 数値は「安全帯構造指針」にもとづく落下テスト結果です。
用途建設・土木工事など一般高所作業及び昇降時の墜落防止用仕様ストラップ:No.20ABRフック付付属品引寄ロープ質量(g)約1450(取付用カラビナ含まず)有効径(Φmm)(カラビナ)17、(フック)17本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)185×148×67ロープ長さ(m)6ストラップ幅(mm)17落下距離(m)2.0以下最大使用荷重(kg)30~120(装備含む)落下衝撃荷重(kN)8.0以下材質(ストラップ)高強度繊維芯入りポリエステル被覆有効長(m)約6取扱説明書(2.2MB)
関連キーワード
帯紐特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 帯紐