カテゴリ
- 切削工具(1)
- ホールソー・コアドリル(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- IKURATOOLS(育良精機)(445)
- 大見工業(2)
- オリエンタルモーター(1)
- THECUT(1)
- イノチオアグリ株式会社(2)
- トライアルコーポレーション(2)
- ミヤナガ(1)
- モトユキ(3)
- ユニカ(5)
- 谷口工業(4)
- 高速電機(富士製砥)(1)
「育良」の検索結果

磁気ボール盤カッター
(5件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷下穴不要で穴あけスピードが向上することで効率よく作業できます。 厚さ35mmまでの穴あけが可能です。用途鋼板、形鋼、鋳鉄などへの穴あけに。適合日東工器:LO-3000A・LO-3550A・QA-4000・QA-6500・AW-3500・A-3000・AR-3000・A-5500、育良精機:IS-LB25V・IS-LB30SW・IS-LB40SW・IS-LB50SW、大見工業:MGF30AH・MGF35・MGF40AH・MGF50AH・HiKOKI(旧日立工機):BM40M2材質刃:超硬、本体:合金工具鋼、センターピン:合金工具鋼有効長(mm)35販売区分業務用