カテゴリ
- テープ(1)
- オフィス家具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- トンボ鉛筆(5)
- ゼブラ(4)
- コクヨ(3)
- オーム電機(1)
- SOFT99(1)
- パイロット(1)
- ぺんてる(アストラム)(1)
- uni(三菱鉛筆)(1)
- mizuno(ミズノ)(1)
「蛍coat80」の検索結果

テープカッター サクサク切れるタイプ グリップ付 左右両用
(25件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷刃角度を10度つけたことにより非常に軽い力でテープカットが可能です。 力を掛けずに切れるので疲労も軽減されます。 ラバーグリップ部分も握り安く作業性良好です。 手持ち部分が左右に移動させることが出来るので右利き、左利き両方に対応します。 また刃は交換可能です。用途テープカットに適合外径(Φmm)125
布傘 ワンタッチ式 70cm
(9件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷ワンタッチ式で片手で簡単に開きます 親骨にグラスファイバーを使用 柔軟性があり折れにくい オシャレなパイピング仕様用途雨や雪が降る際の水濡れ防止に寸法(mm)110×890×50、親骨の長さ70cm(±5mm以内)材質(本体)親骨:グラスファイバー、受け骨:スチール、中棒:スチール、手元:PP、生地:ポリエステル100%質量(g)450最大使用寸法(mm)1200×890×1200