カテゴリ

  • 事務用品(2)
  • 安全標識(1)
  • 測定用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • NOK(787)
  • Panasonic(パナソニック)(525)
  • サンドビック(479)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(361)
  • RS PRO(311)
  • PISCO(ピスコ)(303)
  • 三菱マテリアル(296)
  • 京セラ(258)
  • 住友重機械工業(227)
  • 住友電工ハードメタル(189)
  • NTN(エヌティーエヌ)(182)
  • NSK(日本精工)(106)
  • DUNLOP(ダンロップ)(99)
  • SMC(87)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(80)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(71)
  • PIRELLI(ピレリ)(71)
  • TRUSCO(59)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(54)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「記号」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刻印セット 英数字 110pcs ホルダー付 モノタロウ刻印セット 英数字 110pcs ホルダー付モノタロウ(5件のレビュー)
22,980税込25,278
1セット(110本)
当日出荷
英数字・記号合わせて110本の大容量でお得なセットです。 専用ホルダー付きで最大8文字まで挿入可能です。
文字種別英数字・記号文字高(mm)5セット内容ブランク(空白)×5本E・1・2・3・4・5・6・7・8・0×各4本、A・I・L・N・O・R・S・U×各3本、B・C・D・F・G・H・J・K・M・P・T・W・X・/・-・*・・(点)×各2本、Q・V・Y・Z・&・#・☆×各1本、ホルダー×1本六角レンチ×1本材質刻印:ニッケル合金(焼入れ)、ホルダー:S45C(焼入れ)六角対辺(mm)3硬度刻印:HRC40、ホルダー:HRC50関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
手帳型 電卓 12桁 税計算有り モノタロウ手帳型 電卓 12桁 税計算有りモノタロウ(8件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
カバンやポケットに入れてもかさばらない手帳サイズです。 入力されている数値の単位を時間(時間/分/秒)に切り替える『時間計算』機能付き。
仕様加減乗除算、定数計算、税計算、時間計算、パーセント計算、開平計算、メモリー計算、√%キー付質量(g)58電源太陽電池+L1131F(或AG10)ボタン電池(交換可)桁数12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)119×70×11機能加減乗除算、定数計算、税計算、時間計算、パーセント計算、開平計算、メモリー計算、√%キー付表示桁数12表示内容メモリー(M)・負符号(-)・エラー(E)・計算記号(+、-、×、÷)オートパワーオフあり材質(キー)プラスチック関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(1.2MB)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)119×70×11
クランプメーター 大口径 モノタロウクランプメーター 大口径モノタロウ(51件のレビュー)
7,198税込7,918
1台
当日出荷
オートパワーオフ機能付-電源の切り忘れを防ぎます。最終動作後、10分で電源が切れます。交流電源が、10mA~300Aまで測定可能。最小分解能10mA(0.01A)-高級タイプと比較しても劣りません。交流・直流電圧/抵抗計(Ω)も測定できます。オートレンジ-入力に応じて自動的に適切なレンジを選択します。携帯ケース付
用途電気器具、機器などの故障診断のリペアマンの方、電気工事、自動車設備、電話工事などに。専門学校の教材にもクランプ機能とテスター機能が付いてるので最適です。付属品テスト用電池、取扱説明書、テストリード棒、ソフトケース直流電圧(V)0~500(5レンジオート)表示最大表示3200カウント・液晶表示・単位記号付分解能交流電流:0.01A交流電圧:0.001V直流電圧:0.1mV抵抗:0.1Ω確度交流電流:±2%rdg±8dgt交流電圧:±2.3%rdg±6dgt直流電圧:±1.3%rdg±3dgt抵抗:±2%rdg±5dgt関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)許容入力交流電流:最大350A(10秒間)交流電圧/直流電圧:最大600Vrms抵抗:250Vrms(10秒間)取扱説明書(0.8MB)
小型 電卓 12桁 税計算有り モノタロウ小型 電卓 12桁 税計算有りモノタロウ(16件のレビュー)
659税込725
1個
欠品中
持ち運びやすく、机の上でも場所を取らない小型電卓です。
仕様加減乗除算、定数計算、税計算、パーセント計算、メモリー計算、%キー付質量(g)96電源太陽電池+L1154F(或AG13)ボタン電池(交換可)桁数12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×101×35機能加減乗除算、定数計算、税計算、パーセント計算、メモリー計算、%キー付表示桁数12表示内容メモリー(M)・負符号(-)・エラー(E)・計算記号(+、-、×、÷)オートパワーオフあり材質(キー)プラスチック取扱説明書(5.6MB)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)127×101×35
GHSラベル モノタロウGHSラベルモノタロウ
369税込406
1組(5枚)
当日出荷
危険品の管理などでご利用いただけるステッカーです。 化学品の危険性を危険有害性基準で分類し、イラストで表現しています。 災害防止や、人の健康、環境の保護を目的としています。 世界共通でルールが統一されています。
用途化学薬品容器や危険物保管容器などへの設置に材質アート紙表面ラミ加工:PET取付粘着シール縦(mm)40横(mm)40