絞り込み
外径(Φmm)
- 100(1)
- 105(1)
厚さ(mm)
- 1(1)
穴径(Φmm)
- 15(2)
適合材
- 鉄(1)
粒度・番手
- 40(1)
- 60(2)
- 80(1)
- 100(1)
- 120(1)
- 150(1)
- 180(1)
- 240(1)
- 320(1)
- 400(1)
硬度
- P(1)
P
砥材
- A(1)
- AZ(1)
A・AZ
ブランド
- モノタロウ
- 日本レヂボン(6)
- GENTOS(2)
- サントリー(1)
- ニューレジストン(2)
- レヂトン(1)
- 花魁JAPAN(1)
- SHIMANO(シマノ)(5)
- OWNER(オーナーばり)(3)
- アサヒ飲料(2)
- 三恵(2)
- 伊藤園(1)
- オーエッチ工業(1)
- HIT(ヒット)(1)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(1)
- よこやま(1)
- WAKA(1)
「颯」の検索結果

切断砥石 両面補強 AZ 径105mm×厚さ1.0mm
(304件のレビュー)¥159~税込¥175~1枚ほか当日出荷待望のジルコニア(AZ)切断砥石が登場! 超薄型でスムーズな切れ味&ジルコニアのロングライフ! 最新の砥材配合思想により、切れ味・耐久性を両立し優れた作業性を発揮します。 これからのニュースタンダード砥石です。 安全で安心な両面補強ネットタイプ。用途一般鋼・ステンレス鋼兼用仕様両面補強粒度60厚さ(mm)1色黒砥材AZ穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500硬度P使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/s[m/min])80外径(Φmm)105結合剤BF販売区分業務用
研磨ディスク アルミナ
(198件のレビュー)¥139~税込¥153~1枚ほか当日出荷自生作用(鈍くなった研磨面が新しいものに変わること)の高い基布、アルミナ砥材を採用。 高い研削力と研削スピードを誇ります。 軽度から中度の圧力の下で効率よく作業できます。用途バリ取り、サビ落とし、キズ取り、スパッタ取り、鉄の研削研磨に。適合ディスクグラインダー研磨材の構造サンドペーパー適合ツールディスクグラインダー最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600販売区分業務用