カテゴリ
- 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- Mitutoyo(ミツトヨ)(177)
- KYOCERA AVX(72)
- VISHAY(60)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(55)
- KEMET(51)
- シグマ光機(50)
- ニチコン(43)
- アズワン(40)
- GILSON(ギルソン)(28)
- Texas Instruments(27)
- Phenomenex(26)
- WURTH ELEKTRONIK(23)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(22)
- 白元アース(22)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(21)
- フルーク(FLUKE)(20)
- elcometer(19)
- GVS(19)
- 三商(17)
- ブランドをもっと見る
「0.1μ」の検索結果

セラミックゲージブロック
(2件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷セラミックなので、経年変化がなく、耐摩耗性が高く、長寿命です。 錆びることがないので、防錆処理の必要がありません。 検査時の数値を記した検査表付です。0級相当品です。用途機械部品、工具等の検査・ゲージの精度点検や調整に材質セラミック(ジルコニア)等級0級相当品硬度HV1350比重6横(mm)9熱伝導率(W/mk)0.007熱膨張係数9.5±1
塗装膜厚計 鉄・非鉄両用
(4件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷磁性金属、非磁性金属の塗装膜、コーティングの厚さの測定が1台で測定できます。 1点測定、連続測定、差厚測定、3つのモードが選択できます。 LCDバックライト、オートオフ機能付き。用途塗膜・コーティングの膜厚測定付属品取扱説明書、コーティングシート×6枚、ゼロ調整プレート(鋼鉄)×1枚、ゼロ調整プレート(アルミニウム)×1枚、収納ケース、ストラップ質量(g)105(電池含まず)使用温度範囲(℃)-20~40電源アルカリ単4乾電池×2個(別売)精度≦150μm±5μm>150μm±(3%H+1μ)測定方式電磁式・渦電流式分解能(μm)0.1(<100μm)、1(≧100μm)本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)62×27×121.5機能1点測定、連続測定、差厚測定、LCDバックライト、オートオフ測定対象鉄/非鉄測定範囲(μm)0~1800測定確度鉄素地:0~199μm:±10μm、200~1000μm:±(3%+10μm)、1001~2000μm:±(5%+10μm)非鉄金属素地:0~199μm:±10μm、200~1000μm:±(3%+10μm)使用湿度範囲(%RH)10~95