カテゴリ
- 制御機器(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- omron(オムロン)(153)
- IDEC(和泉電気)(74)
- RS PRO(31)
- SCHURTER(30)
- エスコ(14)
- 三和電気計器(14)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(14)
- Panasonic(パナソニック)(12)
- 三菱電機(12)
- Aratas(旧:omron)(11)
- 鶴賀電機(8)
- LITTELFUSE(8)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(7)
- 冨士端子工業(7)
- カイセ(7)
- ZF CHERRY(7)
- アズワン(5)
- ELPA(5)
- HIROSE(ヒロセ電機)(5)
- ブランドをもっと見る
「0.5a 250v」の検索結果

マイクロスイッチ
(3件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷物体の有無や位置を検出する自動制御の入力機器です。接点のわずかな動きでオン・オフをするスイッチです。機械的な信号を電気的な信号に変換します。用途機械のメンテナンスに、工作機械や自動化機での位置検出に。寸法(mm)FP(MAX):32.5、OP:30.2±0.4使用温度範囲(℃)0~+55アクチュエータの種類ヒンジ・ローラ・短レバー形定格電圧DC250適合規格UL61058-1 /CSA /EN61058-1 / CCC (GB/T 14048.5)端子形状M4ねじ端子耐電圧(同極端子間)AC500V、(各端子と非充電金属部間)AC1500V端子の種類ねじ締め端子温度上昇55℃動作特性OF(動作に必要な力)160gf (≒1.57N) (最大)、RF(戻りの力)42gf (≒0.41N) (最小)、MD(応差の動き)0.5mm (最大)、OT(動作後の動き)2.4mm (最小)接触抵抗(mΩ)15以下(初期値)電気定格UL61058:AC125/250V-15A EN61058-1:AC250V-20(4)A DC125V-0.5A、DC250V-0.5A許容操作頻度20回/分以下(電気的)、100回/分以下 (機械的)接点材質AgSnO2接触形式単極双投耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm推奨締付トルク範囲(N・m)1.18~1.47機械的寿命100万回絶縁抵抗100MΩ以上 DC500V絶縁抵抗計電気的寿命10万回使用湿度範囲(%RH)35~85以下端子強度(N)締め付け方向に対して1.57N・m、1分間加えて動作に異常のないこと。販売区分業務用