カテゴリ
- バッテリー・電装(4)
- 電気材料(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- omron(オムロン)(108)
- IDEC(和泉電気)(87)
- BIGM(丸山製作所)(78)
- 日動工業(55)
- エスコ(44)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(30)
- 倉茂電工(26)
- 長岡特殊電線(25)
- VISHAY(24)
- TRUSCO(22)
- 富士電線工業(22)
- 国際電業(22)
- コーセル(21)
- Panasonic(パナソニック)(18)
- Aratas(旧:omron)(17)
- オジデン(大阪自動電機)(16)
- オーナンバ(14)
- 富士電機(12)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(11)
- ブランドをもっと見る
「0.75 100m」の検索結果
特価

配線コード 100m巻
(68件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381巻(100m)当日出荷徳用の100m巻になります。自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。電圧DC12V/24V長さ(m)100線径(Φmm)0.18被覆PVC許容温度(℃)70販売区分業務用
耐熱ビニル絶縁電線 UL1007
(9件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581巻(100m)当日出荷UL規格認定品です。用途電気・電子機器の内部配線(二次側リード線)にご使用頂くことが出来ます。定格電圧(V)300全長(m)100許容電流(A)9AWG20絶縁体標準厚さ(mm)0.41導体構成(本/mm)21/0.18導体外径(Φmm)0.95絶縁体外径(mm)1.8定格温度(℃)80耐電圧(V/min)AC2000
配線コード 30m巻
(360件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1巻(30m)当日出荷自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。電圧DC12V/24V長さ(m)30被覆PVC許容温度(℃)70販売区分業務用
配線コード 5m巻
(123件のレビュー)¥209~税込¥230~1巻(5m)当日出荷自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。電圧DC12V/24V長さ(m)5被覆PVC許容温度(℃)70販売区分業務用
防草シート クロス製 3年耐久
(118件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷汎用タイプの防草シートで20cm間隔にラインが入っており、鉢植えの配列や押さえピンの目印等に便利です。 透水・透湿タイプですので、雨がシート表面に溜まりません。 耐候年数目安:約3年用途農業用地の雑草対策などに。材質ポリプロピレン(UV剤入り)厚さ(mm)0.18色黒使用目的雑草対策耐候年数(年)3