カテゴリ
- バッテリー・電装(4)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- 倉茂電工(21)
- 品川電線(10)
- 福電(10)
- オーナンバ(9)
- BELDEN(8)
- 潤工社(3)
- 三ツ星(3)
- カワイ電線(3)
- 富士電線工業(2)
- KHD(2)
- タツタ電線(2)
- 長岡特殊電線(2)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(2)
- 日星電気(2)
- 協和ハーモネット(2)
- 冨士電線(四国)(2)
- SAPI(2)
- エーモン(1)
- 沖電線(1)
- ブランドをもっと見る
「0.75sq 30m」の検索結果

配線コード 30m巻
(360件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381巻(30m)当日出荷自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。電圧DC12V/24V長さ(m)30被覆PVC許容温度(℃)70販売区分業務用
配線コード 100m巻
(68件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1巻(100m)当日出荷徳用の100m巻になります。自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。電圧DC12V/24V長さ(m)100線径(Φmm)0.18被覆PVC許容温度(℃)70販売区分業務用
配線コード 5m巻
(123件のレビュー)¥209~税込¥230~1巻(5m)当日出荷自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。電圧DC12V/24V長さ(m)5被覆PVC許容温度(℃)70販売区分業務用