カテゴリ
- バッテリー・電装(2)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- KHD(4)
- エスコ(1)
- エーモン(1)
- オーナンバ(2)
- フジクラ(1)
- ユーボン(1)
- 三ツ星(1)
- 三沢電線(2)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
- 協和ハーモネット(2)
- 古河電工メタルケーブル(2)
- 正和電工(1)
- 田中電線(1)
- 矢崎総業(3)
「0.75sq vsf」の検索結果






配線コード 30m巻
(360件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1巻(30m)当日出荷自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。電圧DC12V/24V長さ(m)30被覆PVC許容温度(℃)70販売区分業務用





配線コード 100m巻
(68件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1巻(100m)当日出荷徳用の100m巻になります。自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。電圧DC12V/24V長さ(m)100線径(Φmm)0.18被覆PVC許容温度(℃)70販売区分業務用