カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- BIGM(丸山製作所)(25)
- DiodesZetex(28)
- IDEC(和泉電気)(51)
- KTC(36)
- MAZDA(マツダ)(25)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(12)
- NSK(日本精工)(10)
- RS PRO(48)
- SMC(15)
- YAMAHA(ヤマハ)(66)
- エムオースプレーイング(46)
- エレコム(9)
- コガネイ(9)
- ニッサン(44)
- ブルーメイト(15)
- ホンダ(15)
- 三菱(56)
- 大阪ケミカル(12)
- 日東工業(16)
- ブランドをもっと見る

スーパーカプラー プラグ (ウレタンホース取付用)
(7件のレビュー)¥269税込¥2961個当日出荷ハンドツールの手元接続に適した軽量設計です。 ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単・確実に接続できます。 適用流体は空気のみです。材質鋼鉄(SUM24L)使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa)1.5適合流体空気
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら