カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(2)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- PLUS(プラス)[文具](1)
- SHIMANO(シマノ)(41)
- ハイテクウッドプラス(20)
- BIGM(丸山製作所)(10)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(10)
- Panasonic(パナソニック)(9)
- サンワサプライ(8)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(6)
- CKD(5)
- 吉年(5)
- エレコム(4)
- ノーブランド(4)
- 昭和商会(4)
- 三和[店舗什器・備品](4)
- 東芝ライテック(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- シーケー金属(3)
- SLP WORKS(エスエルピーワークス)(3)
- スタジオオーシャンマーク(3)
- ブランドをもっと見る
「021sw」の検索結果
特価

ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手 白
(41件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状ブッシング規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
径違い六角ニップル ねじ込み管継手 ステンレス製
(48件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷錆に強いステンレス製径違い六角ニップルです。材質ステンレス(SCS13A相当)形状径違い六角ニップル最高使用圧力(MPa)1接続方式両ネジ