カテゴリ
- 測定用品(3)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- RS PRO(166)
- VISHAY(146)
- KOA(19)
- ARCOLECTRIC(54)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(352)
- ケニス(3)
- Cressall(7)
- 東京コスモス電機(12)
- ARCOL(OHMITE)(2)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(1)
- APEM(92)
- MAC8(マックエイト)(68)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(74)
- omron(オムロン)(86)
- TAKMAN(70)
- TOA(80)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(123)
- 三菱電機(96)
- 大栄電線工業(204)
- ブランドをもっと見る
「10ω」の検索結果
特価

クランプメーター
(120件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781台当日出荷付属品取扱説明書、テストリード棒、テスト用電池使用温度範囲(℃)0~40精度交流電圧 ±(1.2%+3)直流電圧 ±(1.0%+2)交流電流 ±(3.0%+5d)(20A)/±(2.5%+5d)(200A)/±(2.5%+5d)(400A)抵抗 ±(1.2%+2)(2000Ω)/±(1.2%+2)(200kΩ)直流電圧(V)600(最小範囲:9V~)表示3 1/2デジットLCD分解能交流電圧 1V直流電圧 1V交流電流 10mA(20A)/100mA(200A)/1A(400A)抵抗 1Ω(2000Ω)/100Ω(200kΩ)サンプルレート(回/s)3最大表示1999材質(カバー)ABSクランプ開口(mm)27オーバーレンジ表示1
アナログテスター
(140件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281台当日出荷付属品取扱説明書、テストリード棒、テスト用電池仕様デシベル:-20~+22dB(~22+14 ~22+28 ~22+34dB)(ACV50なら14dB目盛りにプラスする、ACV250なら28dB目盛りにプラスする、ACV500なら34dB目盛りにプラスする)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×34×113材質(カバー)ABS直流電流(mA)0.5/10/250
クランプメーター 大口径
(51件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181台当日出荷オートパワーオフ機能付-電源の切り忘れを防ぎます。最終動作後、10分で電源が切れます。交流電源が、10mA~300Aまで測定可能。最小分解能10mA(0.01A)-高級タイプと比較しても劣りません。交流・直流電圧/抵抗計(Ω)も測定できます。オートレンジ-入力に応じて自動的に適切なレンジを選択します。携帯ケース付用途電気器具、機器などの故障診断のリペアマンの方、電気工事、自動車設備、電話工事などに。専門学校の教材にもクランプ機能とテスター機能が付いてるので最適です。付属品テスト用電池、取扱説明書、テストリード棒、ソフトケース直流電圧(V)0~500(5レンジオート)表示最大表示3200カウント・液晶表示・単位記号付分解能交流電流:0.01A交流電圧:0.001V直流電圧:0.1mV抵抗:0.1Ω確度交流電流:±2%rdg±8dgt交流電圧:±2.3%rdg±6dgt直流電圧:±1.3%rdg±3dgt抵抗:±2%rdg±5dgt許容入力交流電流:最大350A(10秒間)交流電圧/直流電圧:最大600Vrms抵抗:250Vrms(10秒間)