カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • オフィス家具(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • イトーキ(290)
  • サンワダイレクト(120)
  • サンワサプライ(107)
  • StarTech.com(76)
  • オーツカ光学(59)
  • エレコム(45)
  • YAMAZEN(山善)(45)
  • アイリスオーヤマ(34)
  • オーム電機(24)
  • JAPANNEXT(20)
  • 山金工業(19)
  • TAIGASHOJI(大河商事)(18)
  • 摂津金属工業(16)
  • 常磐精工(16)
  • ERGOTRON(エルゴトロン)(15)
  • ELPA(14)
  • プラス[家具](13)
  • オカムラ(岡村製作所)(12)
  • TOPLAND(11)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「100 60 机」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フラットデスク モノタロウフラットデスクモノタロウ(63件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷
簡単な作業台としての使用可能なフラットタイプのデスクです。
取扱説明書(0.5MB)耐荷重(kg)70材質棚板:合成樹脂化粧繊維板(MDF)、脚部:スチール表面処理棚板:塩化ビニル樹脂(PVC)、脚部:粉体塗装高さ(mm)約700キャスターなし材質(天板)合成樹脂化粧繊維板(MDF)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)総耐荷重(kg)70
半田こて ガス式 自動着火 モノタロウ半田こて ガス式 自動着火モノタロウ(28件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
自動着火タイプですので作業性が高まります。ガス式のため、コードレスであらゆる場所で使用できます。半田ごて、トーチ、ホットブローの1台3役です。本体にスタンドがセットされていますので、使用後机などに置くことができます。
用途電機修理、シュリンクチューブ、アクセサリー修理など仕事からホビーまで幅広くホットブロー(℃)約600使用時間(分)約60(出力レバー中間時)セット内容本体(スタンド内蔵・トーチ組込済)、ホットブローアタッチメント、半田コテ先、保護キャップ全長(mm)260(キャップ装着時)質量(g)115(キャップ装着時)グリップ径(Φmm)28方式ガス触媒発熱式・自動着火式(点火機構内蔵)使用ガスガスライター用ガス充填量(mL)22熱出力(直火トーチ)1300℃、(半田ゴテ)約450℃、(電気式半田ごて相当)30~100W相当取扱説明書(18.6MB)
パンチングパネル 卓上タイプ モノタロウパンチングパネル 卓上タイプモノタロウ
6,698税込7,368
1台
当日出荷
工具の整理、管理に便利です。 卓上タイプなので、既存の机に取り付けてご使用ください。 別売りの専用レールを取り付けることでモノタロウ パーツボックスコンテナを取り付け可能。
用途工具の整理や保管に付属品簡易スパナ、フック4個 (M6x35 )材質本体(スチール)、取付ボルト(スチール+PPC)、 フック(スチール)幅(mm)474アイボリー高さ(mm)414奥行(mm)60最大積載量(kg)10角穴(mm)10取付ピッチ(mm)14