カテゴリ
- 制御機器(5)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(243)
- VISHAY(443)
- KOA(88)
- ARCOL(OHMITE)(52)
- ARCOLECTRIC(15)
- ケニス(1)
- RS PRO(372)
- omron(オムロン)(785)
- Panasonic(パナソニック)(614)
- IDEC(和泉電気)(456)
- YAGEO(431)
- 富士電機(161)
- サトーパーツ(158)
- KEMET(154)
- Aratas(旧:omron)(151)
- WURTH ELEKTRONIK(131)
- マルヤス電業(127)
- アズワン(101)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(77)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「100mω」の検索結果

LEDパイロットライト
(39件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷光源にLEDを用いた商品になります。用途スイッチにつながれた機器の運転状態の確認に形状丸形(金属リング)保護構造IP65防油形温度上昇40K以下光源LED球絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)耐寒耐熱温度(℃)-40~70標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅1.5mm強度(端子部)0.8N・m 15秒間RoHS指令(10物質対応)対応耐温性40℃ 93% 96時間販売区分業務用
マイクロスイッチ
(3件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷物体の有無や位置を検出する自動制御の入力機器です。接点のわずかな動きでオン・オフをするスイッチです。機械的な信号を電気的な信号に変換します。用途機械のメンテナンスに、工作機械や自動化機での位置検出に。寸法(mm)FP(MAX):32.5、OP:30.2±0.4使用温度範囲(℃)0~+55アクチュエータの種類ヒンジ・ローラ・短レバー形定格電圧DC250適合規格UL61058-1 /CSA /EN61058-1 / CCC (GB/T 14048.5)端子形状M4ねじ端子耐電圧(同極端子間)AC500V、(各端子と非充電金属部間)AC1500V端子の種類ねじ締め端子温度上昇55℃動作特性OF(動作に必要な力)160gf (≒1.57N) (最大)、RF(戻りの力)42gf (≒0.41N) (最小)、MD(応差の動き)0.5mm (最大)、OT(動作後の動き)2.4mm (最小)接触抵抗(mΩ)15以下(初期値)電気定格UL61058:AC125/250V-15A EN61058-1:AC250V-20(4)A DC125V-0.5A、DC250V-0.5A許容操作頻度20回/分以下(電気的)、100回/分以下 (機械的)接点材質AgSnO2接触形式単極双投耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm推奨締付トルク範囲(N・m)1.18~1.47機械的寿命100万回絶縁抵抗100MΩ以上 DC500V絶縁抵抗計電気的寿命10万回使用湿度範囲(%RH)35~85以下端子強度(N)締め付け方向に対して1.57N・m、1分間加えて動作に異常のないこと。販売区分業務用
パワーリレー
(59件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷便利な動作表示LEDランプ付です。用途制御盤の試作や機器のメンテナンスなどに質量(g)約40種類パワーリレー極数2接点構成2c端子形状プラグイン端子CR回路無絶縁抵抗(MΩ)100使用周囲温度(℃)-30~+60ピン数(ピン)8接点材質Ag合金表示灯有定格通電電流(A)10接点最大許容電流(A)10入力電圧範囲(V)定格電圧の85%から+110%販売区分業務用
セレクタスイッチΦ22 つまみ形・2ノッチ
(1件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷取付穴径Φ22 セレクタスイッチ ポインタを外すことによりつまみを45°ピッチで角度変更可能形状つまみ形(金属リング)保護構造IP00(65防油型)接点構成1a耐電圧充電部とアースの間 / AC2200V 1分間ノッチ角度(°)90ノッチ数2動作方式2ノッチ手動復帰温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100(500V)相対湿度45~85%(ただし結露しないこと)使用周囲温度(℃)-20~55(ただし氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)接触抵抗(mΩ)30耐寒耐熱温度(℃)耐寒:-40 (72時間)、耐熱:70 (16時間)ハンドル形状つまみ形定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5 ・ DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3 ・ DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1機械的耐久性100万回電気的耐久性100万回取付方向コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右)標高(m)2000m以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100 、(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10動作各位置停止形使用電流(A)AC-15(交流電磁負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5 ・ DC-13(誘導負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V1開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)2.5N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間コンタクトユニットHC形材質(リング)亜鉛ダイカスト(クロームメッキ)色(つまみ部)黒耐温性40℃ 93% 96時間操作力(N・m)約0.16(接点構成1a1b)販売区分業務用
同軸コネクタ プラグ M型
(6件のレビュー)¥549税込¥6041個当日出荷普及度が高く、アマチュア無線等で幅広く利用されているコネクタです。M型はJISの形式で、ミリネジになります。用途同軸ケーブル接続用、 アンテナケーブル取付として仕様勘合保証回数:500回材質本体:真鍮/ニッケルメッキ、芯線:真鍮/銀メッキ種類コネクタ定格電圧500Vrms耐電圧1000VrmsJIS規格JIS-C-5419絶縁抵抗(MΩ)≧100接触抵抗(mΩ)3max特性インピーダンス不整合引張強度(N)3周波数(MHz)定格:DC~200コネクタタイプM型販売区分業務用