カテゴリ

  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • Panasonic(パナソニック)(290)
  • CKD(39)
  • サンワサプライ(31)
  • 三菱電機(30)
  • Hirschmann Test & Measurement(28)
  • Jackery(ジャクリ)(22)
  • DiodesZetex(14)
  • コーセル(13)
  • オーム電機(11)
  • omron(オムロン)(11)
  • 日東工業(10)
  • 摂津金属工業(10)
  • SUZUKID(スズキッド)(9)
  • カシムラ(9)
  • CIO(9)
  • JTT(8)
  • OWLTECH(オウルテック)(7)
  • 富士倉(7)
  • ATEN(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「100v20a」の検索結果

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クランプメーター モノタロウ

    クランプメーター

    モノタロウ(119件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1台
    当日出荷
    付属品取扱説明書、テストリード棒、テスト用電池使用温度範囲(℃)0~40精度交流電圧 ±(1.2%+3)直流電圧 ±(1.0%+2)交流電流 ±(3.0%+5d)(20A)/±(2.5%+5d)(200A)/±(2.5%+5d)(400A)抵抗 ±(1.2%+2)(2000Ω)/±(1.2%+2)(200kΩ)直流電圧(V)600(最小範囲:9V~)表示3 1/2デジットLCD分解能交流電圧 1V直流電圧 1V交流電流 10mA(20A)/100mA(200A)/1A(400A)抵抗 1Ω(2000Ω)/100Ω(200kΩ)サンプルレート(回/s)3最大表示1999材質(カバー)ABSクランプ開口(mm)27オーバーレンジ表示1
電気測定カテゴリ