カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- APRESIA Systems(24)
- bitstrong(ビットストロング)(30)
- BUFFALO(バッファロー)(121)
- Canon(33)
- Dynabook(43)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(64)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(42)
- NEC(134)
- Panasonic(パナソニック)(72)
- PLANET Technology(64)
- StarTech.com(84)
- アライドテレシス(50)
- イメージニクス(27)
- エレコム(83)
- サンワサプライ(174)
- ダイヤトレンド(26)
- プラネックスコミュニケーションズ(36)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(29)
- 冨士電線(東京)(50)
- ブランドをもっと見る
「10base-t」の検索結果




LANケーブル CAT5e より線 ツメ折れ防止コネクター
(4件のレビュー)¥219~税込¥241~1本当日出荷取り回ししやすいより線仕様のケーブルです。 ツメ折れ防止のプロテクター付きなので安心。用途インターネットに接続するために使用規格CAT5e構造より線材質(シース)PVC芯数8芯コネクタありケーブル外径(Φmm)5シールドUTPケーブル結線方式ストレート結線伝送速度(Gbps)1導体サイズ(AWG[mm2])26爪折れ防止あり



LANケーブル CAT5e 単線長尺 リレックス箱
¥7,298~税込¥8,028~1箱当日出荷伝導ロスが少なく安定したデータ転送が可能な単線仕様です。 リレックス箱で、スムーズにケーブルを引き出すことができます。用途インターネットに接続するために使用規格CAT5e適合規格1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T構造単線コネクタ形状なし材質(シース)PVC芯数8芯コネクタなしケーブル外径(Φmm)5シールドUTPケーブル結線方式ストレート結線使用場所屋内伝送速度(Gbps)100導体サイズ(AWG[mm2])24給電方式PoE非対応爪折れ防止なし