カテゴリ
- 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- RS PRO(148)
- KOA(103)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(292)
- VISHAY(437)
- 東京コスモス電機(56)
- ARCOL(OHMITE)(72)
- BOURNS(189)
- 共立電子産業(15)
- Alps Electric(5)
- YAGEO(328)
- Panasonic(パナソニック)(185)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(83)
- TOA(74)
- SUSUMU(32)
- オースミ電機(28)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)(28)
- ユニペックス(UNI-PEX)(25)
- omron(オムロン)(22)
- TEAC(21)
- ブランドをもっと見る
「10kΩ」の検索結果

アナログテスター
(139件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281台当日出荷仕様デシベル:-20~+22dB(~22+14 ~22+28 ~22+34dB)(ACV50なら14dB目盛りにプラスする、ACV250なら28dB目盛りにプラスする、ACV500なら34dB目盛りにプラスする)付属品取扱説明書、テストリード棒、テスト用電池本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×34×113材質(カバー)ABS直流電流(mA)0.5/10/250
クランプメーター
(118件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781台当日出荷付属品取扱説明書、テストリード棒、テスト用電池使用温度範囲(℃)0~40精度交流電圧 ±(1.2%+3)直流電圧 ±(1.0%+2)交流電流 ±(3.0%+5d)(20A)/±(2.5%+5d)(200A)/±(2.5%+5d)(400A)抵抗 ±(1.2%+2)(2000Ω)/±(1.2%+2)(200kΩ)直流電圧(V)600(最小範囲:9V~)表示3 1/2デジットLCD分解能交流電圧 1V直流電圧 1V交流電流 10mA(20A)/100mA(200A)/1A(400A)抵抗 1Ω(2000Ω)/100Ω(200kΩ)サンプルレート(回/s)3最大表示1999材質(カバー)ABSクランプ開口(mm)27オーバーレンジ表示1