カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- 東芝ライテック(59)
- 日動工業(48)
- 東和制電工業(TOWA)(30)
- Panasonic(パナソニック)(21)
- 岩崎電気(19)
- ELPA(12)
- エスコ(8)
- オーム電機(7)
- 東京メタル(7)
- omron(オムロン)(6)
- KEMET(6)
- イメージニクス(5)
- ODELIC(オーデリック)(4)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(4)
- スワロー電機(2)
- ハタヤリミテッド(2)
- 三菱電機(2)
- MG(旧エム・システム技研)(2)
- マイクロネット(2)
- ブランドをもっと見る
「110v100w led」の検索結果
特価

シリカホワイト電球
(47件のレビュー)¥119~税込¥131~1個当日出荷屋内用 住宅、デザイン照明、電飾用など幅広く使用できます全長(mm)105外径(Φmm)60定格寿命(時間)1000販売区分業務用
LED電球 60形 広配光
(50件のレビュー)¥439税込¥4831個ほか当日出荷明るさの目安、白熱電球60W相当の明るさ。 配光角約200°以上の広配光タイプ リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 省エネ法2017年度目標基準達成。 密閉形器具にご使用可能。用途口金サイズがE26の点灯器具に。仕様非調光タイプ材質アルミ、PC、PBT、ガラス寸法(mm)Φ60×110全長(mm)110質量(g)50使用温度範囲(℃)5~40電源(V)AC100(50/60Hz)共用口金E26定格消費電力(W)7.3定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60平均演色評価数(Ra)80電球形状一般球使用場所屋内配光角度(°)約200以上明るさ電球60W形相当電球の種類LED販売区分業務用