カテゴリ

  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • 三ツ星ベルト(11)
  • コノエ(10)
  • 住友電工ハードメタル(10)
  • SMC(9)
  • スズキ(8)
  • 椿本チエイン(8)
  • 興研(7)
  • 住友重機械工業(6)
  • バンドー化学(6)
  • サンドビック(5)
  • 内田洋行(4)
  • NACHI(不二越)(4)
  • 日野自動車(4)
  • SANDVIK(4)
  • omron(オムロン)(3)
  • 三菱マテリアル(3)
  • トヨタ(3)
  • DIJET(ダイジェット工業)(2)
  • AUTO-BI(山田辰)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1180-05」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーインパクトレンチ 軽量・中トルクタイプ、ツインハンマー 1492Nm、19mm角 モノタロウエアーインパクトレンチ 軽量・中トルクタイプ、ツインハンマー 1492Nm、19mm角モノタロウ(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1個
欠品中
ツインハンマーの中トルクタイプで、中型トラックのタイヤ交換時に最適です。
用途ボルト・ナットの脱着作業に仕様正回転(3段階、約1180N・m/5秒、約790N・m/5秒、約570N・m/5秒)、逆回転(約1180N・m/5秒)付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ全長(mm)191質量(kg)2.5タイプツインハンマー差込角(mm[inch])19[3/4]最大トルク(N・m)1492無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000空気消費量(L/min)140使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4実用トルク範囲(N・m)570~1180使用エアーホース内径(Φmm)9.5取扱説明書(4.3MB)