カテゴリ
- 空圧工具(2)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
- DAYTONA(デイトナ)(4)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(3)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2)
- JTC(2)
- KTC(5)
- MURATA(村田製作所)(2)
- omron(オムロン)(1)
- SHINANO(信濃機販)(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- TRUSCO(3)
- アマノ[事務用品/清掃用品](1)
- サンコー(サンコーミタチ)(1)
- スーパーツール(2)
- ホンダ(44)
- マキタ(2)
- マパール(2)
- 日本ニューマチック工業(1)
- ブランドをもっと見る
「120 7041」の検索結果

エアーグラインダー 重研削用
(6件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷重研削用のストレートグラインダーです。 エアーの供給はロールタイプですので、長時間の作業に適しています。全長(mm)173質量(kg)0.62回転数(min-1[r.p.m])24000空気消費量(L/min)108使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4コレットサイズ(mm)6使用エアーホース内径(Φmm)6.5販売区分業務用
エアーグラインダー 軸付砥石用
(21件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681台当日出荷小型タイプのグラインダーです。コレットチャックにより6mmシャンクの各種形状の軸付き砥石を装着できます。用途小型部品の仕上げ研削など。全長(mm)190質量(kg)0.68タイプ非吸塵型回転数(min-1[r.p.m])22000空気消費量(L/min)84使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4コレットサイズ(mm)6使用エアーホース内径(Φmm)9.5販売区分業務用