カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- ニッサン(4)
- TAKEGAWA(武川)(13)
- STANLEY(スタンレー電気)(1)
- スズキ(6)
- エスコ(26)
- M&H(3)
- KIJIMA(キジマ)(7)
- ハリケーン(7)
- Kawasaki(11)
- TRACO POWER(120)
- SMC(114)
- MAD MAX(マッドマックス)(29)
- Panasonic(パナソニック)(27)
- XP POWER(20)
- Anker(アンカー)(15)
- Jackery(ジャクリ)(14)
- YAMAHA(ヤマハ)(13)
- SHIFTUP(シフトアップ)(10)
- 東西電気産業(8)
- ブランドをもっと見る
「12V10W」の検索結果

回転灯 白熱電球 小型
(5件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷白熱電球タイプの回転灯です。 本体に交換用電球が1個内蔵されており、非常にお得です。用途駐車場や工場などでの防犯や注意喚起に。付属品予備電球1個質量(kg)0.4色黄口金BA15S最大外形寸法(mm)114閃光数(min-1[回/分])130電球形状ガラス球G18取付後高さ(mm)約156(ネジ含まず)引出し線長さ(mm)270引出し線線種18AWG UL1015公称断面積(mm2)0.85販売区分業務用