カテゴリ
- カー用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- エレコム(169)
- カシムラ(119)
- 多摩電子(64)
- サンワサプライ(62)
- エアージェイ(59)
- OWLTECH(オウルテック)(51)
- CIO(50)
- オーム電機(48)
- サンワダイレクト(43)
- Anker(アンカー)(41)
- YAMAZEN(山善)(31)
- MOTTERU(31)
- DAYTONA(デイトナ)(28)
- 大橋産業(BAL)(27)
- omron(オムロン)(27)
- ELPA(26)
- AUKEY(オーキー)(24)
- Jackery(ジャクリ)(24)
- グリーンハウス(23)
- ブランドをもっと見る
「12v 5v usb」の検索結果

インバーター12V 矩形波 USB 2ポート 付き
(13件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1台当日出荷DC12V直流電力をAC100V交流電力に変換して電子機器に給電可能です。6つの保護機能を搭載していますので製品とご使用の機器を保護します! 1.出力オーバー保護 2.出力ショート保護 3.異常温度保護 4.入力電圧低下保護 5.入力過電圧保護 6.入力ショート保護。アルミアルマイトボディーなので頑丈です。 またファンの音がうるさくない静音タイプです。用途DC12V直流電力をAC100VやUSB出力(2ポート合計2.4A以下)に変換して電子機器に給電するためにコード長さ(m)1出力電圧(V)AC100口数AC×2口、USB×2口(合計5V、2.4A)出力周波数(Hz)55出力波形矩形波入力電源DC12V販売区分業務用
USBメモリ 3.0
(144件のレビュー)¥869~税込¥956~1個当日出荷大量のデータをストレス少なく高速転送可能なUSB3.0メモリ キャップの取外しや紛失の心配が不要な、スライド式質量(g)10電源USBバスパワー対応機種Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 9.0以降,Linux Kernel 2.4.2以降外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56.7×20×9.55±0.7(挿入部側高さ)コネクタUSB タイプA オスインターフェイスUSB3.0/2.0