カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- SMC(508)
- DAYTONA(デイトナ)(33)
- ブロードウォッチ(32)
- IDEC(和泉電気)(20)
- STMicro(18)
- RS PRO(12)
- onsemi(12)
- omron(オムロン)(10)
- azbil(旧:山武)(10)
- BIGM(丸山製作所)(9)
- M&H(9)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- QNAP(6)
- brembo(6)
- KEMET(6)
- CKD(5)
- 富士電機(5)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- YAMAZEN(山善)(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「12v t6」の検索結果

LEDパイロットライト
(39件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷光源にLEDを用いた商品になります。用途スイッチにつながれた機器の運転状態の確認に形状丸形(金属リング)保護構造IP65防油形温度上昇40K以下光源LED球絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)耐寒耐熱温度(℃)-40~70標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅1.5mm強度(端子部)0.8N・m 15秒間RoHS指令(10物質対応)対応耐温性40℃ 93% 96時間販売区分業務用