カテゴリ
- 電気材料(9)
- バッテリー・電装(4)
- 作業工具(3)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- RS PRO(460)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(423)
- 日本モレックス(molex)(262)
- フエニックス・コンタクト(251)
- ニチフ(118)
- JST(日本圧着端子製造)(112)
- AMPHENOL(78)
- StarTech.com(56)
- ワゴジャパン(48)
- PANDUIT(パンドウイット)(38)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(36)
- ハーティング(35)
- TRUSCO(34)
- サトーパーツ(33)
- EBM PAPST(32)
- IDEC(和泉電気)(25)
- 東洋技研(25)
- WEIDMULLER(24)
- エスコ(22)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「14 awg」の検索結果

配線コード 30m巻
(359件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1巻(30m)当日出荷自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。電圧DC12V/24V長さ(m)30被覆PVC許容温度(℃)70販売区分業務用
耐熱ビニル絶縁電線 UL1007
(9件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581巻(100m)当日出荷UL規格認定品です。用途電気・電子機器の内部配線(二次側リード線)にご使用頂くことが出来ます。定格電圧(V)300全長(m)100許容電流(A)9AWG20絶縁体標準厚さ(mm)0.41導体構成(本/mm)21/0.18導体外径(Φmm)0.95絶縁体外径(mm)1.8定格温度(℃)80耐電圧(V/min)AC2000
ギボシ端子
(474件のレビュー)¥469税込¥5161パック(110個)当日出荷材質真鍮+錫メッキ使用可能電力DC12V180W以下/DC24V360W以下適合電線1.5~2.5sq(16-14AWG)使用可能電流(A)4~15販売区分業務用
銅線用 裸圧着端子 丸形
(209件のレビュー)¥119~税込¥131~1パック(10個)ほか当日出荷取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。用途配線端子として種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)材質(端子)銅
圧着スリーブ ストレート 絶縁被覆付
(75件のレビュー)¥389~税込¥428~1袋(20個)ほか当日出荷透明カバーですので接続の確実性が高まります。用途配線端子として材質塩化ビニル色透明種類絶縁被膜付圧着スリーブ定格電圧(V)300スリーブ形状突き合わせ用(B形)
裸端子、P.Bスリーブ用圧着工具
(36件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷圧着端子の装着作業に端子を痛める事なくスムーズに圧着出来る工具です。 圧着後端子に使用ダイスのサイズが刻印されます。用途電気工事、配線作業に
ヒューズボックス 平型
(42件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷平型ヒューズ用のヒューズボックス(ヒューズホルダー)になります。 本体同士を連結し、ヒューズターミナルとしての使用も可能です。用途平型ヒューズ用のヒューズホルダーとして最大電流(A)20AWG14線径(sq)2販売区分業務用
圧着端子 棒形 絶縁被覆付
(13件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1箱(100個)当日出荷幅(mm)1.9種類絶縁付圧着端子定格電圧(V)600端子形状棒形寸法W(mm)1.9難燃性UL94V0材質(スリーブ)塩化ビニール材質(端子)銅特性難燃
絶縁スリーブ付平型端子 250型
(9件のレビュー)¥649税込¥7141パック(50個)当日出荷最初から端子とスリーブが設置されているので装着の手間が省けて便利です。またスリーブのつけ忘れも発生しません。用途自動車用材質ナイロン販売区分業務用
ワイヤーストリッパー 小型
(4件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷手の平サイズのワイヤーストリッパーです。樹脂製ボディーで軽量、コンパクトでかさばりません。簡単、綺麗に配線ケーブルの皮膜を剥くことができます。用途機械・自動車の整備等の配線作業に全長(mm)118質量(g)96適合範囲0.8、1.0、1.3、1.6、2.0、2.6mm2(20、18、16、14、12、10AWG)、ケーブルストリッパー5.1~5.8mm2(4~3AWG)