カテゴリ
- バイク部品(1)
- 自動車補修部品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- Kawasaki(9)
- KIJIMA(キジマ)(2)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- 三洋化成(1)
- ホンダ(1)
- K-CON(キタコ)(1)
- クラレプラスチックス(1)
- トヨタ(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
「14025-1536」の検索結果

耐油燃料チューブ
(149件のレビュー)¥199~税込¥219~1本当日出荷耐油燃料性の高い透明チューブです。 透明ピンクのため流体をしっかり確認できます。用途ガソリン、軽油、一般作動油(食品用途を除く)、灯油、水材質PVC色透明ピンク使用温度範囲(℃)-20~70常用圧力(MPa)0.1ホース長さ(m)1使用流体ガソリン、軽油、一般作動油(食品用途を除く)、灯油、水