カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- SMC(3,615)
- トヨタ(412)
- MAZDA(マツダ)(279)
- IKO(日本トムソン)(233)
- KITO(キトー)(202)
- ParkerTAIYO(195)
- コガネイ(150)
- エレコム(129)
- エスコ(104)
- ウカイ(岐阜産研工業)(104)
- RS PRO(100)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(99)
- ホンダ(96)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(77)
- CKD(71)
- KITZ(キッツ)(64)
- 高田ベッド製作所(63)
- KHK(小原歯車工業)(55)
- サンドビック(47)
- ブランドをもっと見る
「150c」の検索結果

ねじ込み式フランジ ステンレス鋼製
(7件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281個当日出荷仕上がりが美しい、ステンレス鋼製ねじ込み式フランジです。 ねじ込み式(TR)です。用途配管接続用材質SUS F304形状フランジねじの種類PTネジ呼び圧力10K
ブラインドフランジ 10K ステンレス製
(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981枚当日出荷BL-FF(閉止フランジ)です。用途配管材料に。材質ステンレス(SUS304)形状フランジ種類溶接継手呼び圧力10K販売区分業務用
溶接フランジ 10K ステンレス製
¥3,298税込¥3,6281枚当日出荷SOP-FF(穴あきフランジ)です。用途配管材料に。材質ステンレス(SUS304)形状フランジ種類溶接継手呼び圧力10K販売区分業務用
コンパス スプリング付
(27件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷スプリング付きなのでケガキ寸法の微調整が可能です。用途鉄板などへのケガキ作業に。仕様先端焼入加工材質炭素鋼全長(mm)200寸法A(mm)150寸法B(mm)39寸法C(mm)150
ボールバルブ フルボア ステンレス製 10K
¥49,980税込¥54,9781個当日出荷用途配管資材形状ツーピース材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)1.4接続方式フランジ材質(ボール)SUS304/SUS13A使用流体水、油、蒸気ハンドル形状レバータイプ材質(グランドパッキン)PTFE材質(ステム)SUS304材質(ボールシート)強化PTFE材質(ボディキャップ)SCS13AクラスJIS 10Kボア径フルボアバルブ種類手動ボールバルブ