カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- 清水製作所[継手](52)
- アオイ(43)
- KYO-EI(29)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(21)
- エスコ(19)
- 正和(9)
- ホンダ(6)
- 東洋国際(6)
- 小野測器(5)
- ツツミ工業(5)
- ノーブランド(4)
- フローバル(3)
- 築地製作所(3)
- BAHCO(バーコ)(2)
- フジキン(2)
- ユニカ(2)
- イチネンTASCO(2)
- トンボ工業(2)
- AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(2)
- ブランドをもっと見る
「17hex」の検索結果

スーパーカプラー プラグ (メネジ取付用)
(21件のレビュー)¥209税込¥2301個当日出荷ハンドツールの手元接続に適した軽量設計です。 ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単・確実に接続できます。 適用流体は空気のみです。取り付け形状メネジ取付用適合流体空気ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1材質鋼鉄(SUM24L)接続方式ワンタッチ式使用温度範囲(℃)-20~80耐圧力(MPa)1.5
スーパーカプラー ソケット (ウレタンホース取付用)
(20件のレビュー)¥769税込¥8461個当日出荷ハンドツールの手元接続に適した軽量設計です。 ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単・確実に接続できます。 適用流体は空気のみです。取り付け形状ホース取付用適合流体空気ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1材質鋼鉄(SUM24L)接続方式ワンタッチ式使用温度範囲(℃)-20~80材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)耐圧力(MPa)1.5
金型用カプラー プラグ (メネジ取付用)
(15件のレビュー)¥239税込¥2631個当日出荷取り付け形状メネジ取付用使用流体水ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)真鍮(C3604)使用温度範囲(℃)-20~180耐圧力(MPa)1.5販売区分業務用
バルブレス中圧用プラグカプラー・ステンレス(メネジ取付用)
(2件のレビュー)¥919税込¥1,0111個当日出荷ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なくすみます。用途油圧機器、油圧配管、水配管材質(本体)ステンレス鋼SUS304適合流体水、蒸気、塩水、作動油など取り付け形状メネジ取付用ソケットorプラグプラグ使用温度範囲(℃)-20~+180接続形状ソケット/メネジ(F)販売区分業務用
スーパーカプラー プラグ (オネジ取付用)
(8件のレビュー)¥209税込¥2301個当日出荷ハンドツールの手元接続に適した軽量設計です。 ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単・確実に接続できます。 適用流体は空気のみです。取り付け形状オネジ取付用適合流体空気ねじ径G1/4(PF1/4)ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1材質鋼鉄(SUM24L)接続方式ワンタッチ式質量(g)17.5使用温度範囲(℃)-20~80寸法TG1/4材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)耐圧力(MPa)1.5取付ねじサイズG1/4
バルブレス中圧用プラグカプラー・ステンレス(オネジ取付用)
(6件のレビュー)¥919税込¥1,0111個当日出荷ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なくすみます。用途油圧機器、油圧配管、水配管他取り付け形状オネジ取付用適合流体水、蒸気、塩水、作動油などソケットorプラグプラグ材質(本体)ステンレス鋼SUS304使用温度範囲(℃)-20~+180接続形状ソケット/オネジ(M)販売区分業務用
スーパーカプラー プラグ (ウレタンホース取付用)
(7件のレビュー)¥269税込¥2961個当日出荷ハンドツールの手元接続に適した軽量設計です。 ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単・確実に接続できます。 適用流体は空気のみです。取り付け形状ホース取付用適合流体空気ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1材質鋼鉄(SUM24L)接続方式ワンタッチ式使用温度範囲(℃)-20~80耐圧力(MPa)1.5
金型用カプラー ソケット (ホース取付用)
(13件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷取り付け形状ホース取付用使用流体水ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)真鍮(C3604)使用温度範囲(℃)-20~180材質(シール)フッ素ゴム耐圧力(MPa)1.5販売区分業務用
スーパーカプラー ソケット (メネジ取付用)
(6件のレビュー)¥659税込¥7251個当日出荷ハンドツールの手元接続に適した軽量設計です。 ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単・確実に接続できます。 適用流体は空気のみです。取り付け形状メネジ取付用適合流体空気ねじ径R1/4ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1材質鋼鉄(SUM24L)接続方式ワンタッチ式質量(g)57使用温度範囲(℃)-20~80寸法TR1/4材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)耐圧力(MPa)1.5取付ねじサイズRc1/4
金型用カプラー ソケット (オネジ取付用)
(3件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷取り付け形状オネジ取付用使用流体水ソケットorプラグソケット相手側取付サイズR1/4ねじ径TR1/4最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)真鍮(C3604)質量(g)70使用温度範囲(℃)-20~180バルブ構造バルブ有材質(シール)フッ素ゴム耐圧力(MPa)1.5販売区分業務用
金型用カプラー ソケット (メネジ取付用)
(3件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷取り付け形状メネジ取付用使用流体水ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)真鍮(C3604)使用温度範囲(℃)-20~180材質(シール)フッ素ゴム耐圧力(MPa)1.5販売区分業務用
スーパーカプラー ソケット (オネジ取付用)
(7件のレビュー)¥659税込¥7251個当日出荷ハンドツールの手元接続に適した軽量設計です。 ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単・確実に接続できます。 適用流体は空気のみです。取り付け形状オネジ取付用適合流体空気ねじ径Rc1/4ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1材質鋼鉄(SUM24L)接続方式ワンタッチ式質量(g)56使用温度範囲(℃)-20~80寸法TRc1/4材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)耐圧力(MPa)1.5取付ねじサイズR1/4
スーパーカプラー ソケット (ホース取付用)
(1件のレビュー)¥659税込¥7251個当日出荷ハンドツールの手元接続に適した軽量設計です。 ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単・確実に接続できます。 適用流体は空気のみです。取り付け形状ホース取付用適合流体空気ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.0材質鋼鉄(SUM24L)接続方式ワンタッチ式サイズ1/4質量(g)56使用温度範囲(℃)-20~80材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)耐圧力(MPa)1.5
金型用カプラー プラグ (オネジ取付用)
(2件のレビュー)¥229税込¥2521個当日出荷取り付け形状オネジ取付用使用流体水ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)真鍮(C3604)使用温度範囲(℃)-20~180耐圧力(MPa)1.5販売区分業務用