カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- KYO-EI(14)
- 清水製作所[継手](10)
- 正和(5)
- カクタ(1)
- コガネイ(1)
- BAHCO(バーコ)(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- ユニカ(1)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(1)
- TIPTOP(1)
- MUST TOOL(1)
- SK11(1)
- ツツミ工業(1)
「17hex」の検索結果

スーパーカプラー プラグ (メネジ取付用)
(21件のレビュー)¥209税込¥2301個当日出荷ハンドツールの手元接続に適した軽量設計です。 ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単・確実に接続できます。 適用流体は空気のみです。材質鋼鉄(SUM24L)使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状メネジ取付用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa)1.5適合流体空気
スーパーカプラー ソケット (ウレタンホース取付用)
(20件のレビュー)¥769税込¥8461個当日出荷ハンドツールの手元接続に適した軽量設計です。 ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単・確実に接続できます。 適用流体は空気のみです。材質鋼鉄(SUM24L)使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1接続方式ワンタッチ式材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)耐圧力(MPa)1.5適合流体空気
金型用カプラー プラグ (メネジ取付用)
(15件のレビュー)¥239税込¥2631個当日出荷材質(本体)真鍮(C3604)使用温度範囲(℃)-20~180取り付け形状メネジ取付用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.0使用流体水耐圧力(MPa)1.5販売区分業務用
バルブレス中圧用プラグカプラー・ステンレス(メネジ取付用)
(2件のレビュー)¥919税込¥1,0111個当日出荷ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なくすみます。用途油圧機器、油圧配管、水配管材質(本体)ステンレス鋼SUS304使用温度範囲(℃)-20~+180取り付け形状メネジ取付用ソケットorプラグプラグ適合流体水、蒸気、塩水、作動油など接続形状ソケット/メネジ(F)販売区分業務用
スーパーカプラー プラグ (オネジ取付用)
(8件のレビュー)¥209税込¥2301個当日出荷ハンドツールの手元接続に適した軽量設計です。 ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単・確実に接続できます。 適用流体は空気のみです。材質鋼鉄(SUM24L)質量(g)17.5使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状オネジ取付用ねじ径G1/4(PF1/4)ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1寸法TG1/4接続方式ワンタッチ式材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)耐圧力(MPa)1.5適合流体空気取付ねじサイズG1/4
スーパーカプラー プラグ (ウレタンホース取付用)
(7件のレビュー)¥269税込¥2961個当日出荷ハンドツールの手元接続に適した軽量設計です。 ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単・確実に接続できます。 適用流体は空気のみです。材質鋼鉄(SUM24L)使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa)1.5適合流体空気
バルブレス中圧用プラグカプラー・ステンレス(オネジ取付用)
(6件のレビュー)¥919税込¥1,0111個当日出荷ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なくすみます。用途油圧機器、油圧配管、水配管他材質(本体)ステンレス鋼SUS304使用温度範囲(℃)-20~+180取り付け形状オネジ取付用ソケットorプラグプラグ適合流体水、蒸気、塩水、作動油など接続形状ソケット/オネジ(M)販売区分業務用
金型用カプラー ソケット (ホース取付用)
(13件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷材質(本体)真鍮(C3604)使用温度範囲(℃)-20~180取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット材質(シール)フッ素ゴム最高使用圧力(MPa)1.0使用流体水耐圧力(MPa)1.5販売区分業務用
スーパーカプラー ソケット (メネジ取付用)
(6件のレビュー)¥659税込¥7251個当日出荷ハンドツールの手元接続に適した軽量設計です。 ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単・確実に接続できます。 適用流体は空気のみです。材質鋼鉄(SUM24L)質量(g)57使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状メネジ取付用ねじ径R1/4ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1寸法TR1/4接続方式ワンタッチ式材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)耐圧力(MPa)1.5適合流体空気取付ねじサイズRc1/4
金型用カプラー ソケット (オネジ取付用)
(3件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷材質(本体)真鍮(C3604)質量(g)70使用温度範囲(℃)-20~180取り付け形状オネジ取付用バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)フッ素ゴム最高使用圧力(MPa)1.0使用流体水耐圧力(MPa)1.5相手側取付サイズR1/4ねじ径TR1/4販売区分業務用
金型用カプラー ソケット (メネジ取付用)
(3件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷材質(本体)真鍮(C3604)使用温度範囲(℃)-20~180取り付け形状メネジ取付用ソケットorプラグソケット材質(シール)フッ素ゴム最高使用圧力(MPa)1.0使用流体水耐圧力(MPa)1.5販売区分業務用
スーパーカプラー ソケット (オネジ取付用)
(7件のレビュー)¥659税込¥7251個当日出荷ハンドツールの手元接続に適した軽量設計です。 ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単・確実に接続できます。 適用流体は空気のみです。材質鋼鉄(SUM24L)質量(g)56使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状オネジ取付用ねじ径Rc1/4ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1寸法TRc1/4接続方式ワンタッチ式材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)耐圧力(MPa)1.5適合流体空気取付ねじサイズR1/4
金型用カプラー プラグ (オネジ取付用)
(2件のレビュー)¥229税込¥2521個当日出荷材質(本体)真鍮(C3604)使用温度範囲(℃)-20~180取り付け形状オネジ取付用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.0使用流体水耐圧力(MPa)1.5販売区分業務用
スーパーカプラー ソケット (ホース取付用)
(1件のレビュー)¥659税込¥7251個当日出荷ハンドツールの手元接続に適した軽量設計です。 ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単・確実に接続できます。 適用流体は空気のみです。材質鋼鉄(SUM24L)サイズ1/4質量(g)56使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.0接続方式ワンタッチ式材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)耐圧力(MPa)1.5適合流体空気