カテゴリ
- 作業工具(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- Simplism(165)
- エレコム(153)
- PGA(66)
- 長野計器(64)
- レイ・アウト(59)
- MSソリューションズ(53)
- TORRAS(52)
- LEPLUS NEXT(46)
- グルマンディーズ(42)
- ajouter(28)
- iFace(27)
- ユニケース(23)
- パワーサポート(16)
- BELKIN(ベルキン)(15)
- LAUT(12)
- 渡辺電機工業(10)
- PanzerGlass(10)
- MOTTERU(8)
- エツミ(6)
- ブランドをもっと見る
「17ph」の検索結果
特価

絶縁工具セット
¥29,980税込¥32,9781セット当日出荷HV・ EV車の整備や電気作業などに最適なセット内容です。国際規格IEC60900:2004規格適合品。用途HV・ EV車の整備や電気作業などセット内容【ラチェットレンチ】【エクステンション】:116MM L1-3/8DR.T-HANDLE6- 3/8DR.REVERSIBLE RATCHET1【ソケット】:8、10、12、14、17、19mm【ケーブルナイフ】【プライヤー】:8 "コンビネーションプライヤーポリッシュダイアゴナルプライヤーポリッシュ【スクリュードライバー】:PH1×100MM,PH2×100MM,SL1.0×5.5×125MM,SL0.8×4.0×100MM1- 3/8【オープンエンドレンチ】:8,10,12,14,17MM差込角(mm)9.5適合規格IEC60900:2018入組点数22PCS(専用ケース入り)
工具セット 自動車整備用
(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781セット(63点)当日出荷お客様のお声をもとに自動車整備にマストな自信の高品質工具を取り揃えた工具セットの決定版。 工具毎にトレーへセットされているから、整理整頓がしやすく持ち運びにも必要な物だけまとめて持ち出すことができて便利。 ツールキャビネットへの収納もぴったり簡単で、現場使用から持ち運びまで簡単出し入れ可能。 バッグも布製で軽くて持ち運びやトレーの出し入れも楽々。セット品以外も収納でき、強度面の心配も不要です。用途自動車整備作業、その他様々なシーンでの作業にセット内容【9.5mm差込角ラチェットハンドル】 【9.5mm差込角ソケット】(8/10/12/13/14/15/16/17/18/19mm各1個) 【9.5mmディープソケット】(8/10/12/14mm各1個) 【9.5mm差込角ユニバーサルジョイント】 【9.5mm差込角エクステンションバー 150mm】【ソケットアダプター 】9.5→12.7mm 【25mmビット】(-4/+0/+1/+2/+3/T10/T15/T20/T30各1個) 【ビットホルダー】 【ロングボールポイント セット】(1.5(90×14)/2(100×16)/2.5(112×18)/3(126×20)/4(140×25)/5(160×28)/6(180×32)/8(200×36)/10(224×40) 【45°めがねレンチ】(8x10, 12x14, 14x17mm各1個) 【コンビネーションレンチ】(8/10/12/13/14/17mm各1個) 【貫通ドライバー】PH1 X 75MM / PH2 X 100MM / PH3 X150MM / SL4 X 75MM / SL5.5 X 100MM / SL8 X 150MM 【スタッビドライバー】PH2 X38MM / SL6.5 X 38MM 【ニッパー】150mm 【ラジオペンチ】150mm 【コンビネーションプライヤー】200mm 【マグネット棒】 【モンキーレンチ】200mm 【クリップリムーバー】6mm 【ショックレスハンマー】38mm外寸法(縦×横×高さ)(mm)200×410×340