カテゴリ
- 制御機器(2)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- AMPHENOL(3)
- Anker(アンカー)(2)
- BIGM(丸山製作所)(13)
- BOSCH(ボッシュ)(6)
- brembo(2)
- ELPA(7)
- KOITO(小糸製作所)(3)
- KSフィルター(3)
- MOTTERU(3)
- omron(オムロン)(10)
- RS PRO(2)
- SMC(2)
- TDKラムダ(9)
- TRACO POWER(6)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- エスコ(4)
- オムロンヘルスケア(14)
- カラークリエーション(2)
- 富士電機(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「18v e12」の検索結果

電球(白熱球)
(13件のレビュー)¥139税込¥1531個当日出荷Made in Japanの高品質商品です。 個包装されていますので、保管に便利です。用途表示灯の交換電球として消費電力(W)1定格電圧(V)30口金Ba9s販売区分業務用
ウェッジベース電球 12V シングル Eマーク付
(281件のレビュー)¥689税込¥7581箱(10個)当日出荷日本国内製造の高品質商品です。 Eマーク付きです。 Eマークのついている製品はECE規格適合品となり、 欧州の自動車部品に要求されるECE規格に基づき性能試験を行い、 合格した証として与えられるマークとなります。用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプタイプシングル球定格電圧(V)12RoHS指令(10物質対応)対応販売区分業務用
LEDパイロットライト
(39件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷光源にLEDを用いた商品になります。用途スイッチにつながれた機器の運転状態の確認に形状丸形(金属リング)保護構造IP65防油形温度上昇40K以下光源LED球絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)耐寒耐熱温度(℃)-40~70標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅1.5mm強度(端子部)0.8N・m 15秒間RoHS指令(10物質対応)対応耐温性40℃ 93% 96時間販売区分業務用