カテゴリ
- 空圧工具(2)
- 清掃用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(5)
- Rivet-Drill(1)
- STS(1)
- TRUSCO(1)
- エスコ(1)
- タジマツール(TJMデザイン)(1)
- ポップリベット・ファスナー(1)
- マキタ(2)
- 三菱ふそう(1)
「191e47-6」の検索結果

エアーリベッター
(17件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781台当日出荷最大リベット径Φ6.4mmに対応した、ハイパワータイプのリベッターです。 エアーですのでリベットを強力にかしめ、大量のリベットをすばやくかしめることが可能です。用途リベットのかしめに付属品PT1/4カプラー、専用スパナ×2、ノーズピース(2.4、3.2、4.0、4.8、5.6、6.4)、交換用ジョー×3組、交換用ジョーケース、交換用ジョーブッシャー、スプリングストローク(mm)14高さ(mm)300対応材質鉄・アルミ・ステンレス用使用空気圧力(MPa)0.62リベット径使用範囲(Φmm)2.4、3.2、4.0、4.8、5.6、6.4空気接続口PT1/4販売区分業務用
リベットセット ハンドタイプ
(176件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷ハンドリベッターと使用頻度の高いブラインドリベットのセットです。用途鉄板・アルミ・樹脂の角パイプやL型材や板材の結合。ねじが切れない薄い材料も接合可能。セット内容リベッター本体、各サイズノーズピース(4種類)、ノーズピース交換用レンチ、ブラインドリベット4種(2.4、3.2、4.0、4.8mm×各25本)材質ブラインドリベット:ピン/スチール製、フランジ/アルミ製全長(mm)260材質(本体)アルミ合金、炭素鋼質量(g)440(本体のみ)材質(グリップ)PVC使用可能リベット(Φmm)2.4/3.2/4.0/4.8(アルミ製)
エアーリベッター 油圧式
(1件のレビュー)¥42,980~税込¥47,278~1台当日出荷油圧式のエアーリベッターですので、作業時の反動が少ないため、連続した作業に適しています。用途リベットのかしめに付属品PT1/4カプラー、専用スパナ×2、リベットシャフトケース、油差し空気消費量(L/min)113使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)9.5リベット(使用可能材質)鉄、ステンレス、アルミ販売区分業務用
バケツ PVC製 スプリング入り
(94件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷普段は畳んで持ち運び、現場で簡単に広げて自立させる事ができる丸型バッグです。用途現場作業、建築現場、造園作業、農作業、庭掃除など。材質PVC色クレイ商品タイプ本体