カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(196)
- RS PRO(148)
- BOURNS(137)
- KOA(127)
- VISHAY(127)
- Panasonic(パナソニック)(111)
- メディアカバーマーケット(89)
- YAGEO(55)
- TOA(53)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(43)
- i-PRO(32)
- omron(オムロン)(30)
- LINKMAN(29)
- オースミ電機(22)
- HIOKI(日置電機)(17)
- TEAC(17)
- 東京コスモス電機(15)
- MICROCHIP(14)
- DENSO(デンソー)(11)
- ブランドをもっと見る
「2.0kω」の検索結果

クランプメーター
(118件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781台当日出荷付属品取扱説明書、テストリード棒、テスト用電池使用温度範囲(℃)0~40精度交流電圧 ±(1.2%+3)直流電圧 ±(1.0%+2)交流電流 ±(3.0%+5d)(20A)/±(2.5%+5d)(200A)/±(2.5%+5d)(400A)抵抗 ±(1.2%+2)(2000Ω)/±(1.2%+2)(200kΩ)直流電圧(V)600(最小範囲:9V~)表示3 1/2デジットLCD分解能交流電圧 1V直流電圧 1V交流電流 10mA(20A)/100mA(200A)/1A(400A)抵抗 1Ω(2000Ω)/100Ω(200kΩ)サンプルレート(回/s)3最大表示1999材質(カバー)ABSクランプ開口(mm)27オーバーレンジ表示1