カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- SMC(173)
- SIEMENS(166)
- Festo(103)
- MAZDA(マツダ)(79)
- ニッサン(58)
- ミツビシ(43)
- 東洋バルヴ(39)
- トヨタ(39)
- コガネイ(26)
- 三菱電機(23)
- 京セラ(21)
- コスモ・テック(21)
- イスカル(20)
- CKD(19)
- PEPPERL+FUCHS(18)
- BIGM(丸山製作所)(17)
- タンガロイ(16)
- PISCO(ピスコ)(16)
- NSK(日本精工)(15)
- ブランドをもっと見る
「203a」の検索結果

フィルターレギュレータ+ルブリケータユニット オートドレンタイプ
(21件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381台当日出荷コンプレッサーからの圧縮空気の水取り・流量調整やオイル供給に便利です。 オートドレンタイプなので水抜き作業も不要です。材質(本体)アルミ合金使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1ねじの種類PT使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.2推奨使用油ISO VG-32ドレン排出部接続口径(Rc)1/8材質(ボウル)ポリカーボネート最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85(出口側)材質(フタ)ポリアセタール圧力計接続口径1/8ろ過度(μ)5ルブリケータ貯油量(mL)150フィルタドレン貯留量(mL)80材質(ボールガード)亜鉛合金設定圧力単位MPaオートドレン仕様オートドレン付ケースケースガード付・ポリカーボネートケース圧力計圧力計付フィルタレギュレータドレン排出口ドレンガイド1/8付販売区分業務用