カテゴリ
- 機構部品(4)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- エバラポンプ(荏原製作所)(4)
- 三相電機(3)
- 信和自動車工業(2)
- イマオコーポレーション(1)
- カクタ(1)
- スーパーツール(1)
- 寺田ポンプ製作所(1)
- NOK(1)
- Kawasaki(1)
- 日機装エイコー(1)
「20ea560-j」の検索結果
特価

引っ掛け型トグルクランプ
(4件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷付属品ナットM5 P=0.8ストローク(mm)45材質(本体)SS400(ユニクローム)質量(g)209タイプ引っ掛け型最高高さ(mm)42.3材質(ハンドル)PVC締圧力(kN[kgf])3.18[318]ベースフランジ最大長(mm)220.2販売区分業務用
下方圧え型トグルクランプ
(50件のレビュー)¥629~税込¥692~1個当日出荷下方圧え型トグルクランプです。 先端部のボルトとナットで押し位置の調整が可能です。用途金属や木材など様々な固定や仮押さえに。材質(本体)SS400(ユニクローム)タイプ下方圧え型材質(ハンドル)PVCベースフランジ販売区分業務用
下方押さえ型トグルクランプ50K
(10件のレビュー)¥659税込¥7251個当日出荷材質(本体)SS400(ユニクローム)質量(g)60タイプ下方押さえ型最高高さ(mm)74.4材質(ハンドル)PVCスピンドルスピンドルM5×37 P=0.8締圧力(kN[kgf])0.5[50]ベースフランジ最大長(mm)92.6クランプアーム移動角度(°)100ハンドル操作角度(°)56販売区分業務用