カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- スプレー・オイル・グリス(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- SHINANO(信濃機販)(52)
- ツツミ工業(24)
- 日東工器(16)
- サンドビック(15)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(13)
- 七星科学研究所(11)
- エレコム(10)
- 京セラ(9)
- KTC(9)
- サンワサプライ(9)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(9)
- ニチコン(9)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(7)
- 空研(7)
- 日本ニューマチック工業(5)
- MASTER AIR(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- ワルター(4)
- MAC8(マックエイト)(4)
- ブランドをもっと見る
「20pm」の検索結果
特価

SUS製プラグカプラー (メネジ取付用)
(18件のレビュー)¥719税込¥7911個当日出荷用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等バルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ寸法d(Φmm)7.5使用流体空気、水
ローリングプラグ メネジ取付用
(27件のレビュー)¥679税込¥7471個当日出荷プラグが360度回転します。用途ホースのよじれ、折れを解消する事が出来ます。取り付け形状メネジ取付用ねじ径PT1/4ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5使用温度(℃)-20~80使用流体空気
プラグカプラー (メネジ取付用)
(229件のレビュー)¥209税込¥2301個当日出荷専用ソケット(モノタロウ ソケットカプラー)と合わせてご使用いただきますと、ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等ソケットorプラグプラグ使用流体空気
グリスガン エアー式
(40件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷グリスアップ箇所が多い場所や高所・狭所での作業効率が上がるエアー式ハンドグリスガンです。連続吐出も可能です。 ジャバラカートリッジ・手詰めの両用の2ウェイタイプ。ロックを解除すればグリップ部が360°回転するので便利です。用途機械のグリスアップ容量(mL)ジャバラ式カートリッジ:400/手詰め:600動作方式エアー式ノズル径PT1/8ノズル長(mm)170エアー接続口ハイカプラ20PM吐出量(mL)25/10秒エアー圧力(MPa[kg/cm2])最低:0.42[4.3] 最高:1.03[10.5]適合グリースちょう度No.2危険物の類別非危険物吐出圧力(MPa[kgf/cm2])最低:16.5[168]・最高41.2[42]