カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- RS PRO(10)
- 渡辺電機工業(6)
- ホンダ(3)
- SPARKFUN(2)
- プライタ(2)
- アズワン(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- BLACK BOX(1)
- 東京メタル(1)
- マイクロエッセンシャル(1)
「20ppa」の検索結果

エアーコイルホース
(234件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷材質ホース/ポリウレタン、カプラー/鋼鉄(クロムメッキ)色イエロー流体空気使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)5内径×外径(Φmm)5×8最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)8寸法C(mm)58Φ±5空気接続口ツータッチカプラーカプラータイプ小:20PPA、大:20SP
エアーガンセット
(13件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷エアーガンとコイルホースのセット品です。用途清掃作業などに使用温度範囲(℃)-20~80ねじ径G1/4最高使用圧力(MPa)0.7使用範囲(mm)4000ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8プラグ20PPA販売区分業務用