カテゴリ

  • 照明(3)
    • LED蛍光灯(1)
絞り込み
種別
  • 20W形(1)
光色
  • 光色昼光色(1)
  • 光色昼白色(1)
口金
  • G13(1)
点灯形
  • グロースタータ形(FL)(1)
定格電力(W)
  • 10未満(1)
電球の種類
  • 電球の種類LED(2)
LED
明るさ(Lm)
  • 1000~1500未満(1)
1000~1500未満
ブランド
  • モノタロウ
  • オーム電機(128)
  • ENDO(遠藤照明)(196)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(25)
  • エコリカ(12)
  • 東芝ライテック(264)
  • Panasonic(パナソニック)(2,259)
  • エコデバイス(23)
  • ハタヤリミテッド(29)
  • 長輝ライトテック(2)
  • 岩崎電気(244)
  • 三菱電機(690)
  • ODELIC(オーデリック)(549)
  • コイズミ(小泉成器)(249)
  • DAIKO(大光電機)(248)
  • 日動工業(72)
  • 山田照明(68)
  • 日機(54)
  • アイリスオーヤマ(49)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(38)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「20w led」の検索結果

LED照明器具への切り替えはお早めに
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED直管 20W形 モノタロウLED直管 20W形モノタロウ(34件のレビュー)
1,098税込1,208
1本ほか
当日出荷
長寿命、省エネのLED直管ランプ。 グロースターター器具に工事不要で取り付け可能です。 ダミースターターE形 (口金:E17)が1個付属。
用途20W形グロースターター式器具を利用した照明に。付属品ダミースターターE形 (口金:E17)材質PC、銅質量(g)約106形式20W形定格電圧(V)100口金G13定格消費電力(W)7.6全光束(Lm)1260直径×長さL(Φmm×mm)29×580※ピン含まず点灯方式グロー式LED寿命(時間)40000配光角度(°)150取扱説明書(3.0MB)演色指数(Ra)Ra80
LED作業灯 電池式 モノタロウLED作業灯 電池式モノタロウ(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
明るさ調整2段階(1000Lm/400Lm)。 作業時に便利な スタンド底部にマグネット付き。 夜間作業、暗所作業の照明に。停電・地震等の備えに。
用途作業用のライトとして材質ABS+PC質量(g)約380(電池含まず)消費電力(W)15全光束(Lm)強:1000、弱:400寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)172.2×127.3×46.5発光色昼光色光源COB LEDチップ×1角度調整範囲前後180°使用電池乾電池 単3電池×4本(別売)点灯方式強/弱/SOS(3モード)照射角120°(広角)防水保護等級IPX3取扱説明書(1.0MB)電球の種類LED連続点灯時間(時間)強:約3、弱:約7
LEDセンサーライト 7W×2灯 モノタロウLEDセンサーライト 7W×2灯モノタロウ(78件のレビュー)
5,898税込6,488
1台
当日出荷
暗闇で人や車の動きをセンサーが検知して自動点灯 軒下などの屋外にも設置できる防雨仕様(IP44防沫形) LEDなので省エネ、長寿命 発熱が少なく、虫が集まりにくい光
消費電力(W)14(待機時0.5以下)付属品取付けネジ×2、プラスチック製プラグ×2、クランプ×1、L型ボルト×1、蝶ナット×1、ネジキャップ×1、エリアマスク×1、ツマミ調整用ドライバー×1質量(g)550使用温度範囲(℃)0~40電源AC100V 50/60Hz全光束(Lm)1000センサー人感センサー、明暗センサー電源コード(m)3保護等級IP44(防沫形)取付け方法ねじ取付、クランプ取付(通常Lボルト1本式)、市販バンド取付センサー感知方式人感センサー探知範囲水平約140°、最大約8m設置場所屋内、屋外用(防雨タイプIP44)取付可能厚(mm)15~100本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)175×175×110LED寿命(時間)40000原材料本体:PC、ランプ部:PC、アルミダイキャスト関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)調整機能点灯時間調整、明暗感度調整、センサー探知範囲調整、ライト角度調整点灯時間約5秒~約5分(昼~夜)取扱説明書(5.4MB)取付可能パイプ径(Φmm)30~85電球の種類LED