カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(2)
- ARCOLECTRIC(3)
- brembo(3)
- MAZDA(マツダ)(1)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(25)
- Peacock(尾崎製作所)(1)
- SMC(10)
- サンドビック(1)
- テクロック(1)
- ホンダ(2)
- メディアカバーマーケット(7)
「21 aab」の検索結果
特価

マグネットベース
(181件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381台当日出荷強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。 切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。用途耳金付(耳金の径Φ6.5mm)のダイヤルゲージもしくは、ステム径Φ6・Φ8mmのダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの取り付け可能です。仕様普及、標準型質量(kg)1.4ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.0、8.0 (アリ溝付)主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25主柱取付ねじ主柱側(mm)M8×1.25吸着力(N[kgf])800[80]主柱寸法(径×長さL)(mm)約12×約175支柱寸法(径×長さL)(mm)約10×約160マグネット部寸法(mm)50×58×55